内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)1.0
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)15.9
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)25
長さ(m)20
トラスコ品番814-6256
質量(kg)9.6
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
関連キーワード