カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ヤマトエンジニアリングのすべての商品

BLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ヤマトエンジニアリング¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
Y型中間ニップル
ヤマトエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状ホースジョイントY型ねじの種類(おねじ)G仕様中間ニップル全長(mm)46材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
サブパーツ(オネジ) R1/4オネジ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8573形状1/4”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8574形状1/4”メネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) 20型プラグ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個4日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8575形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) 20型プラグ
ヤマトエンジニアリング¥189税込¥2081個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8568形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥2,198~税込¥2,418~1巻翌日出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。特性耐圧使用温度範囲(℃)-20~60編上数2
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマトエンジニアリング¥299~税込¥329~1個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
ヤマトエンジニアリング¥739~税込¥813~1個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
ブレードホース(カップリング付き)
ヤマトエンジニアリング¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
マルチカスタム連結分岐カップリング
ヤマトエンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。用途エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-1392材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ20型ソケット分岐数3適合カプラ20型取出口BLK型ソケット
マルチカスタム連結分岐カップリング
ヤマトエンジニアリング¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。材質シール材質:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気
ポータブルラインカップリング(高圧用)
ヤマトエンジニアリング¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷持ち運びが容易です。用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BHY型プラグトラスコ品番252-2863材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズ高圧用ソケット分岐数6適合カプラ高圧取出口BHY型ソケット
ポータブルラインカップリング
ヤマトエンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷持ち運びが容易です。用途エアホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-2860材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数6取出口BLY型ソケット
分岐カップリング(高圧用)
ヤマトエンジニアリング¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷空気分岐集合配管用です。用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
ブレードホース用ナットカップリングソケット
ヤマトエンジニアリング¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷ホースバンドが不要です。用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など
STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
SPYカップリング ソケット(ステンレス)
ヤマトエンジニアリング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング ソケット(真鍮)
ヤマトエンジニアリング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング プラグ(ステンレス)
ヤマトエンジニアリング¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング プラグ(真鍮)
ヤマトエンジニアリング¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷自動開閉バルブ内蔵です。用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
アルミ製ブローガン
ヤマトエンジニアリング¥3,098税込¥3,4081丁翌々日出荷樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。用途一般ダスト作業用トラスコ品番201-9419セット内容プラグ材質アルミニウム全長(mm)260色シルバー・青質量(g)370使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.8ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
スパイラルエアホース(ボタン式カップリング付)
ヤマトエンジニアリング¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷から翌々日出荷折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気材質ポリウレタン樹脂色イエロー最高使用圧力(MPa)0.8セット内容ボタン式カップリング使用温度範囲(℃)-5~60コイル径(mm)65
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から6日以内出荷折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気
PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)
ヤマトエンジニアリング¥6,057~税込¥6,663~1本当日出荷から翌々日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。使用流体空気材質PVC色レッド最高使用圧力(MPa)1.5仕様【接続継手】ボタン式カップリングセット内容ボタン式カップリング使用温度範囲-20~60許容曲げ半径(mm)150
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
PALシリーズ 配管ジョイント金具
ヤマトエンジニアリング¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷配管への接続がさらに簡単です。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467使用温度範囲(℃)-20~80