カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ヤマトエンジニアリングのすべての商品

ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(めねじ)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(おねじ)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK23R-SN
ヤマトエンジニアリング¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。トラスコ品番254-8639材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気相手側取付サイズΦ8.5×Φ12.5ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応相手側チューブサイズ(mm)8.5×12.5
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK22R-SN
ヤマトエンジニアリング¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。トラスコ品番252-4926材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気相手側取付サイズΦ6.5×Φ10ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応相手側チューブサイズ(mm)6.5×10
カップリング付きウレタンエアーホース E-NF
ヤマトエンジニアリング¥5,198税込¥5,7181本当日出荷軽量・耐圧エアーホースの標準仕様。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。エアーホース用カップリングがついておりますので、直ぐにご利用いただけます。トラスコ品番254-8661材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)ポリウレタンホース:6.5×10相手側チューブサイズ(mm)6.5×10
ウレタンエアーホース E-NF
ヤマトエンジニアリング¥3,998税込¥4,3981本当日出荷軽量・耐圧エアーホースの標準仕様。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。トラスコ品番252-4946材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)ポリウレタンホース:6.5×10