絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,428)
  • エスコ(5,906)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,366)
  • カクダイ(3,284)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
  • 工進(2,755)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVCエアーホース ヤマトエンジニアリング

    PVCエアーホース

    ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質塩化ビニールピンク使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り
  • マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング

    マルチカスタム連結分岐カップリング

    ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ・おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリング

    カプラー付PVCエアーホース

    ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリ塩化ビニルピンク使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り
  • カップリングプラグ(高圧用) ヤマトエンジニアリング

    カップリングプラグ(高圧用)

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    高圧エアツール用です。
    用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。トラスコ品番252-1384材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5接続ねじG1/4使用流体空気取付サイズG1/4耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズG1/4適合カプラ高圧
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ラバーダスターガン ペンシル型 ヤマトエンジニアリング

    ラバーダスターガン ペンシル型

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
    取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7口径(Φmm)2使用流体圧縮空気
  • 高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング

    高圧用エアーダスターガン

    ヤマトエンジニアリング
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量エアーダスターです。
    用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 二股カップリング ロータリー式 ヤマトエンジニアリング

    二股カップリング ロータリー式

    ヤマトエンジニアリング
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
    用途●空気分岐集合配管用。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1ドレン排出口BLK20耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気ソケットワンプッシュ式分岐数2分岐・スイベル仕様
  • 流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング

    流量調整器付きカップリング

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1パックほか
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
    材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    ウレタンホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    769税込846
    1個
    当日出荷
    仕様ウレタンホースジョイント中間形状ストレート全長(mm)46材質(本体)真鍮寸法(Φmm)6.5×10.0表面処理ニッケルメッキ六角(mm)16
  • PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    ウレタンホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • 二又中間ニップル ヤマトエンジニアリング

    二又中間ニップル

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ホースジョイント二又中間ニップル材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • 三又ホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    三又ホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ホースジョイント三又タイプ材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • エアーダスターガン 高圧 ヤマトエンジニアリング

    エアーダスターガン 高圧

    ヤマトエンジニアリング
    2,598税込2,858
    1巻
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途エアーブロー・ダスター作業に取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    ウレタンホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)G寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10)表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • BLA型小型軽量カップリング ヤマトエンジニアリング

    BLA型小型軽量カップリング

    ヤマトエンジニアリング
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンプッシュ式です。
    用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • スライド式増量変換ノズル 増量ノズル ヤマトエンジニアリング

    スライド式増量変換ノズル 増量ノズル

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
    用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
  • SPYカップリング プラグ(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング プラグ(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングプラグ

    ヤマトエンジニアリング
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリング

    BLK-SAスリーブガードワンプッシュ

    ヤマトエンジニアリング
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
    用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
  • Y型中間ニップル ヤマトエンジニアリング

    Y型中間ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様中間ニップル形状ホースジョイントY型全長(mm)46材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • エアーダスター プラグ仕様 ヤマトエンジニアリング

    エアーダスター プラグ仕様

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング

    片テーパーニップル

    ヤマトエンジニアリング
    329税込362
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    仕様片テーパーニップル
  • ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ・おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 異型ニップル ヤマトエンジニアリング

    異型ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    278税込306
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 片口ニップル ヤマトエンジニアリング

    片口ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    329税込362
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様ホースジョイント片口ニップルストレートネジ材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマトエンジニアリング

    BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)

    ヤマトエンジニアリング
    239税込263
    1個
    11日以内出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
  • STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。トラスコ品番857-8102材質ステンレス(SUS304)取り付け形状おねじ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)7.5使用流体空気、水、作動油他耐圧力(MPa)10相手側取付サイズR3/8
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • BLY型流量調整付きカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング

    BLY型流量調整付きカップリングプラグ

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
    用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • エアダスターガン(増量ノズル付) ヤマトエンジニアリング

    エアダスターガン(増量ノズル付)

    ヤマトエンジニアリング
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
    用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4