絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    669税込736
    1個
    当日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
  • ボタン式カップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    ボタン式カップリングソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット質量(g)117使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
  • ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
  • ボタン式カップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    ボタン式カップリングソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
  • BSBM 1/4オネジ プラグ ヤマトエンジニアリング

    BSBM 1/4オネジ プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    材質真鍮サイズR1/4”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグカップリング金型用カップリングプラグ形状オネジプラグ
  • 金型用プラグ ヤマトエンジニアリング

    金型用プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    用途金型用プラグ材質真鍮サイズR1/8”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグカップリング金型用カップリングプラグ形状金型用プラグ
  • Y型ホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    Y型ホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個ほか
    3日以内出荷
    形状ホースジョイントY型材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキ
  • ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリング

    ライトニングエアダスター

    ヤマトエンジニアリング
    2,298税込2,528
    1巻
    4日以内出荷
    あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
    ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3空気消費量(L/min)280ピンク・イエロー・ブルー・シル取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)272使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1以下連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
  • ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリング

    ライトニングエアダスター

    ヤマトエンジニアリング
    1,698税込1,868
    1巻
    4日以内出荷
    あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
    用途ダスター用ノズルノズル長(mm)23ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)145ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
  • ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    ウレタンホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレートねじの種類(めねじ)G管接続口径G1/4仕様ウレタンホースジョイント自在金具材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • スリーブガードカプラー付PVCホース ヤマトエンジニアリング

    スリーブガードカプラー付PVCホース

    ヤマトエンジニアリング
    3,898税込4,288
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気材質塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)特性柔軟性/滑り
  • 真鍮SPYカプラ/プラグ ヤマトエンジニアリング

    真鍮SPYカプラ/プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け最高圧力(MPa)7.5材質(本体)真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ構造ツーウェイ・ボールロック標準型常用圧力(MPa)5適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
  • 異型ソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ソケット

    ヤマトエンジニアリング
    469税込516
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレートねじの種類Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ソケット ヤマトエンジニアリング

    ソケット

    ヤマトエンジニアリング
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレートねじの種類Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 異型ソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ソケット

    ヤマトエンジニアリング
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレートねじの種類(めねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ストレートねじの種類R材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 異型ニップル ヤマトエンジニアリング

    異型ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレートねじの種類(おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ニップル ヤマトエンジニアリング

    ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレートねじの種類(おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • サブパーツ(オネジ) MRナット ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) MRナット

    ヤマトエンジニアリング
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    オネジ型MRナット。
    トラスコ品番855-8578
  • サブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケット

    ヤマトエンジニアリング
    649税込714
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番855-8576形状ワンプッシュソケット使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジバルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(メネジ) ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) ワンプッシュソケット

    ヤマトエンジニアリング
    699税込769
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番855-8569形状ワンプッシュソケット使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(メネジ) MR袋ナット ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) MR袋ナット

    ヤマトエンジニアリング
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    メネジ型MR袋ナット。
    トラスコ品番855-8571
  • サブパーツ(オネジ) 6.5×10ナット ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) 6.5×10ナット

    ヤマトエンジニアリング
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8577形状Φ6.5xΦ10ホース用使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(メネジ) 6.5×10ナット ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) 6.5×10ナット

    ヤマトエンジニアリング
    249税込274
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8570形状Φ6.5xΦ10ホース用使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ

    ヤマトエンジニアリング
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8566形状1/2”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ

    ヤマトエンジニアリング
    359税込395
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8567形状1/2”メネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8572形状Φ9タケノコ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8565形状Φ9タケノコ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • マスターボディ 20型プラグ ヤマトエンジニアリング

    マスターボディ 20型プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8564形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • マスターボディ Φ9タケノコ ヤマトエンジニアリング

    マスターボディ Φ9タケノコ

    ヤマトエンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8561形状Φ9タケノコ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • マスターボディ ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリング

    マスターボディ ワンプッシュソケット

    ヤマトエンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番855-8559形状ワンプッシュソケット使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • マスターボディ  ナット ヤマトエンジニアリング

    マスターボディ ナット

    ヤマトエンジニアリング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8562形状Φ6.5xΦ10ホース用使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • マスターボディ  メネジ ヤマトエンジニアリング

    マスターボディ メネジ

    ヤマトエンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • 片口ニップル ヤマトエンジニアリング

    片口ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント片口ニップルテーパーネジ
  • ホース口袋ナット ヤマトエンジニアリング

    ホース口袋ナット

    ヤマトエンジニアリング
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホース口・袋ナット。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • ゴムホース ヤマトエンジニアリング

    ゴムホース

    ヤマトエンジニアリング
    3,298税込3,628
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
    特性耐圧使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1
  • ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(ホース用) ヤマトエンジニアリング

    ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(ホース用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
    材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応