絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
584件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ティー

    ニッタ
    1,098税込1,208
    1個ほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状ティー最高使用圧力(MPa)1
  • プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ

    ニッタ
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から42日以内出荷
    一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
  • プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ

    ニッタ
    2,298税込2,528
    1袋(5個)ほか
    42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ティー

    ニッタ
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ティー
  • プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ Yジョイント

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ

    ニッタ
    3,998税込4,398
    1袋(5個)ほか
    42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシャー (アセンブリ用治具・工具) ニッタ

    プッシャー (アセンブリ用治具・工具)

    ニッタ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途アセンブリ時、ホース継手の口金具部分を固定する時に使用する治具です。
  • バーブ継手 ガスケット ニッタ

    バーブ継手 ガスケット

    ニッタ
    66税込73
    1袋(10個)
    当日出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状ガスケット厚さ(mm)0.4質量(g)0.4最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ)

    ニッタ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。
    形状エルボタイプミリサイズ制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)ねじの種類R使用流体空気最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
  • ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ Yジョイント

    ニッタ
    6,598税込7,258
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ ニッタ

    クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
    形状銅管接続パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール メスコネクタ ニッタ

    クイックシール メスコネクタ

    ニッタ
    399税込439
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃ねじの種類Rc使用流体空気、水、一般作動油
  • クイックシール ティー(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール ティー(高圧タイプ)

    ニッタ
    844税込928
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    材質黄銅形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100適合流体空気、水、一般作動油接続ねじ種類R
  • クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ

    クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

    ニッタ
    979税込1,077
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状スィーベルナットメスコネクタ
  • クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール サービスティー(高圧タイプ)

    ニッタ
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ

    Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)

    ニッタ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (3130-02専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (3130-02専用)

    ニッタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130材質スチール形状ストレート質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)62管接続口径G1/8寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2寸法Y(mm)14内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • ラインメイトホース 3000-12 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-12

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)13.0最小曲げ半径(mm)250呼称12内径(inch)3/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)26.2内径(mm)19.0
  • ラインメイトホース 3000-06 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-06

    ニッタ
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)24.0最小曲げ半径(mm)120呼称06内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)16.0内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース 3000-03 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-03

    ニッタ
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)34.0最小曲げ半径(mm)70呼称03内径(inch)3/16適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)10.4内径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用) ニッタ

    キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用)

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
    仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/130、030材質スチール形状ストレート質量(g)36使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)56管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)20寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ホース継手 リューザブルタイプ(3130・3000用) ニッタ

    ホース継手 リューザブルタイプ(3130・3000用)

    ニッタ
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • クイックシール メスコネクタ ニッタ

    クイックシール メスコネクタ

    ニッタ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • クイックシール ユニオンティー ニッタ

    クイックシール ユニオンティー

    ニッタ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    形状ユニオンティー
  • プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    形状90°エルボ
  • クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ

    クイックシール 90°ユニオンエルボ

    ニッタ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    形状90°ユニオンエルボ
  • バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ

    バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ

    ニッタ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

    ニッタ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ

    ニッタ
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状チューブキャップ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ

    ニッタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
  • プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

    ニッタ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ダブルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
  • プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

    ニッタ
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。
    形状六角穴付丸コネクタ材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン A/Eシリーズ ニップル ニッタ

    プッシュワン A/Eシリーズ ニップル

    ニッタ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
    材質POM(難燃性樹脂ではありません)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ Yジョイント

    ニッタ
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
  • プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ

    ニッタ
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状六角穴付丸コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ

    ニッタ
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    形状ユニオンコネクタ質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)35.6寸法L1(mm)17.8最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)14.5使用流体空気、水寸法d1(mm)15寸法d2(mm)15最小内径(Φmm)7寸法P1(mm)7適合チューブ外径(inch)(d1)5/16チューブ挿入長さF1(mm)16チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d2(inch)5/16
  • ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)