絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ニッタ
- 11ページ目
11ページ目: ニッタのすべての商品

ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 3130-04(SF-SF)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)12.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SF)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)12.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-02(SF-SF)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SF)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3000-12(SF-SF)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)13外径(Φmm)26.2呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3
ラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SF)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)13外径(Φmm)26.2呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3
ラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SE)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)13外径(Φmm)26.2呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3
ラインメイトホース継手付 3000-08(SF-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)19.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)19.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SE)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)19.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3000-06(SF-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-04(SF-SF)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)30外径(Φmm)12.5呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SF)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)30外径(Φmm)12.5呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SE)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1本6日以内出荷から42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)30外径(Φmm)12.5呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SF-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SE)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-04(SF-SF)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SF)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SE)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1100-08(SF-SF)
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)18.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SF)
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)18.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SE)
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)18.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)15.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)15.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SE)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)15.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SF-SF)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)11.1呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SE-SF)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)11.1呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SE-SE)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)11.1呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイト樹脂ホース 3700シリーズ(油圧配管用・低温環境仕様)
ニッタ¥249,800~税込¥274,780~1本3日以内出荷から42日以内出荷低温雰囲気(-55℃)下でも柔軟性に優れ、安定した性能を有する。JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品
ラインメイト樹脂ホース 1000シリーズ(油圧配管用)
ニッタ¥179,800~税込¥197,780~1本3日以内出荷色ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42継手キャンパカスウェイジ
マイクロQ.D.C103 エルボタイプ
ニッタ¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)4日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975二面幅H1(mm)8.0
ケミフィット CPシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)5日以内出荷から6日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)