絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,631)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状六角穴付丸コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1袋(5個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
ニッタ¥6,698~税込¥7,368~1袋(5個)5日以内出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ
ニッタ¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状チューブキャップ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
ニッタ¥5,698~税込¥6,268~1袋(5個)ほか42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ダブルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン
ニッタ¥5,698税込¥6,2681袋(10個)4日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ダブルYユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ サービスティー
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ Yプラグ
ニッタ¥3,798税込¥4,1781袋(10個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状Yプラグ
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか42日以内出荷使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ
ニッタ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(10個)5日以内出荷チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状コネクタタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)+20~+60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
バーブ継手 ユニバーサルティーブロック
ニッタ¥3,398税込¥3,7381袋(10個)4日以内出荷各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。形状ユニバーサルティーブロック質量(g)7.0最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
バーブ継手 ユニバーサルエルボブロック
ニッタ¥2,698税込¥2,9681袋(10個)4日以内出荷各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。形状ユニバーサルエルボブロック質量(g)7.5最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
バーブ継手 プラグ
ニッタ¥629税込¥6921袋(10個)5日以内出荷各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。形状プラグ質量(g)1.5最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
バーブ継手 ティーブロック
ニッタ¥1,598税込¥1,7581袋(10個)4日以内出荷各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。形状ティーブロック質量(g)5.0最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
バーブ継手 エルボブロック
ニッタ¥1,298税込¥1,4281袋(10個)4日以内出荷各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。形状エルボブロック質量(g)5.5最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
バーブ継手 アダプタニップル
ニッタ¥899税込¥9891袋(10個)3日以内出荷各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。形状アダプタニップル質量(g)2.0最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット CSAシリーズ/CS ソケット
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。形状ソケットねじの種類Rc使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット
ニッタ¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から9日以内出荷SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。形状アセンブリナット使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃最高使用圧力(MPa)5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー
ニッタ¥6,998税込¥7,6981袋(5個)欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ マニホールド
ニッタ¥29,980税込¥32,9781袋(5個)欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状マニホールド使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブ外径(inch)(d1)1/8、(d2)1/4適合チューブ外径d2(inch)1/4
ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ
ニッタ¥1,998税込¥2,1981袋(5個)4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ブランクプラグ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ ティー
ニッタ¥5,998~税込¥6,598~1袋(5個)欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ)
ニッタ¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷本体特殊ポリプロピレンで、耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。配管ライン上で集中制御が可能です。形状インラインタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用流体空気最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
ケミフィット C1シリーズ サービスティー
ニッタ¥6,498~税込¥7,148~1袋(5個)翌々日出荷から4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ
ニッタ¥4,698税込¥5,1681袋(5個)欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状90°ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ
ニッタ¥18,980~税込¥20,878~1袋(5個)4日以内出荷から9日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1Sシリーズ パネルタッチコネクタ
ニッタ¥13,980税込¥15,3781袋(5個)4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)ワッシャー厚さ(mm)1.6
ケミフィット C1Sシリーズ ティー
ニッタ¥11,980税込¥13,1781袋(5個)4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)ねじサイズ(T)M5×0.8
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー
ニッタ¥11,980税込¥13,1781袋(5個)4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)ねじサイズ(T)M5×0.8
ケミフィット C1Sシリーズ Yジョイント
ニッタ¥11,980税込¥13,1781袋(5個)4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)ねじサイズ(T)M5×0.8
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)4日以内出荷から7日以内出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状スィーベルナットメスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類G寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
エンドレス工具
ニッタ¥24,980~税込¥27,478~1個42日以内出荷突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。