絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ
ニッタ¥429税込¥4721個3日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ブランクプラグ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ サービスティー
ニッタ¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ ティー
ニッタ¥1,298税込¥1,4281個欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ティー質量(g)5使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L1(mm)19.9最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)9ねじの種類R寸法D(mm)13寸法L2(mm)26.2使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法L4(mm)32.5寸法d1(mm)4.5適合チューブ外径(inch)1/4寸法L5(mm)39.8ねじサイズ(T)R1/8二面幅(H×Φ)(mm)12.0×13.0チューブ挿入長さF(mm)16
ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ
ニッタ¥799税込¥8791個翌々日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
マイクロQ.D.C103 エルボタイプ
ニッタ¥509~税込¥560~1個3日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975ねじサイズ(T)M5×0.8mm二面幅H1(mm)8
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)
ニッタ¥699税込¥7691個3日以内出荷ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンティー質量(g)27使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100有効断面積(mm2)1寸法L1(mm)20.6寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油適合チューブ外径(inch)3/16寸法L6(mm)20.6寸法L5(mm)41.1寸法L8(mm)26.3チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10二面幅H2(mm)10最小内径d2(Φmm)1.4
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ニッタ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。形状FSスィーベルナットメスコネクタ質量(g)193使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100寸法L(mm)189最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G寸法C(mm)14寸法D2(mm)19.8使用流体空気寸法I(mm)9.5寸法d1(mm)10.2適合チューブナイロンチューブ型式S1/2ねじサイズ(T)G1/2チューブ挿入長さF(mm)29二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)27二面幅H3(mm)27
クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ¥229~税込¥252~1個3日以内出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール サービスティー
ニッタ¥569~税込¥626~1個翌々日出荷から3日以内出荷形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール パネルタッチコネクタ
ニッタ¥799税込¥8791個3日以内出荷形状パネルタッチコネクタ質量(g)67使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100寸法L(mm)44.9最高使用圧力(MPa)1.0寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油適合チューブ外径(inch)3/8パネル厚さt(mm)(最大)7.7チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H2(mm)17最小内径d2(Φmm)5.7ワッシャー外径(mm)24二面幅H4(mm)19パネル穴径T2(mm)(推奨)15ワッシャー肉厚(mm)2.5
ウレタンコード用 熱溶着機
ニッタ¥109,800税込¥120,7801台9日以内出荷サーモスタットにより温度制御されるヒータを備えた、ニッタウレタンコード用融着機です。質量(kg)1.4温度(℃)210~230(予熱時間約10分)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×190×131(電源コード未接続時)入力電源100V 50/60Hz 50W
ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SE)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SF-SF)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 N3130-16(SE-SE)
ニッタ¥6,998~税込¥7,698~1本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)25.7最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)33.4呼称16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SF-SF)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SF)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SE)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SF-SF)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SF)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 3130-12(SF-SF)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.0最高使用圧力(MPa)10外径(Φmm)26.2呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)36最高衝撃圧力(MPa)12.5
ラインメイトホース継手付 3130-12(SE-SF)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.0最高使用圧力(MPa)10外径(Φmm)26.2呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)36最高衝撃圧力(MPa)12.5
ラインメイトホース継手付 3130-12(SE-SE)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.0最高使用圧力(MPa)10外径(Φmm)26.2呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)36最高衝撃圧力(MPa)12.5
ラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)19.9呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)19.9呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SE)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)19.9呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5