絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE)
ニッタ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ)
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状アングルタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
ミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ
ニッタ¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプ
ニッタ¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ ティー
ニッタ¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ティー
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)ほか当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。形状エルボタイプミリサイズ制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)ねじの種類R使用流体空気最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
ケミフィット C1シリーズ Yユニオン
ニッタ¥7,798税込¥8,5781袋(5個)欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ Yジョイント
ニッタ¥6,598~税込¥7,258~1袋(5個)欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
クイックシール ティー(高圧タイプ)
ニッタ¥844~税込¥928~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。材質黄銅形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100適合流体空気、水、一般作動油接続ねじ種類R
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ニッタ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体空気
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や、用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン色乳白質量(g)4/mタイプPL-5-3.18×2使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)3.18最小曲げ半径(mm)7使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から32日以内出荷流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (3130-02専用)
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、030材質スチール形状ストレート質量(g)44使用温度範囲(℃)-20~100管接続口径G1/8呼称2適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
ラインメイトホース 3000-12
ニッタ¥4,198~税込¥4,618~1本6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)13.0最小曲げ半径(mm)250呼称12内径(inch)3/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)26.2内径(mm)19.0
ラインメイトホース 3000-08
ニッタ¥2,898~税込¥3,188~1本6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)160呼称08内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)19.8内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース 3000-04
ニッタ¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)30.0最小曲げ半径(mm)75呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)12.5内径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース 3000-03
ニッタ¥1,898~税込¥2,088~1本6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)34.0最小曲げ半径(mm)70呼称03内径(inch)3/16適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)10.4内径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用)
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/130、030材質スチール形状ストレート質量(g)36使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)56管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)20寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 10m
ニッタ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色青長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー
ニッタ¥479~税込¥527~1個3日以内出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ
ニッタ¥159~税込¥175~1個3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状チューブキャップ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ
ニッタ¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌々日出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
ニッタ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
ニッタ¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ダブルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン A/Eシリーズ ニップル
ニッタ¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。材質POM(難燃性樹脂ではありません)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント
ニッタ¥379~税込¥417~1個3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ
ニッタ¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ¥359税込¥3951個翌々日出荷形状ユニオンコネクタ質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)35.6寸法L1(mm)17.8最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)14.5使用流体空気、水寸法d1(mm)15寸法d2(mm)15最小内径(Φmm)7寸法P1(mm)7適合チューブ外径(inch)(d1)5/16チューブ挿入長さF1(mm)16チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d2(inch)5/16
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
ニッタ¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水