絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
583件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーブ継手 アダプタブッシュ ニッタ

    バーブ継手 アダプタブッシュ

    ニッタ
    89税込98
    1個
    当日出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状アダプタブッシュ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)6.0最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状パネルタッチコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
  • クイックシール ティー ニッタ

    クイックシール ティー

    ニッタ
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじの種類R
  • ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
  • ケミフィットナット ニッタ

    ケミフィットナット

    ニッタ(1件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ナット使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミフィットC1 Yユニオン ニッタ

    ケミフィットC1 Yユニオン

    ニッタ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状Yユニオン使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィットC1 ユニオンティー ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンティー

    ニッタ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    寸法d2(Φmm)4.2形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ラインメイトホース 1400-06 ニッタ

    ラインメイトホース 1400-06

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
    呼称06内径(mm)9.5外径(mm)14.0適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)60内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL ニッタ

    一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL

    ニッタ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
    使用流体空気、水
  • ミニQ.D.C101 メスねじタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 メスねじタイプ

    ニッタ
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 オスねじタイプ

    ニッタ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
  • プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    使用流体空気、水
  • プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状パネルタッチコネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
  • プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ

    ニッタ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状90°ユニオンエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
  • バーブ継手 コネクタ ニッタ

    バーブ継手 コネクタ

    ニッタ(2件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状コネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類MねじサイズM5×0.8タイプDKチューブ専用タイプ最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状90°エルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
  • UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。
    用途一般空気圧用(導電性)最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタンエラストマ使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性
  • TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
    用途塗装用(柔軟、耐摩耗)半透明材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
  • ラインメイトホース 1400-04 ニッタ

    ラインメイトホース 1400-04

    ニッタ
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷
    外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
    呼称04内径(mm)6.3外径(mm)10.4適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)30内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • クイックシール ステンレスナット ニッタ

    クイックシール ステンレスナット

    ニッタ
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ステンレスナットねじの種類M
  • クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    51税込56
    1個
    当日出荷
    形状スリーブ乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ) ニッタ

    ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ)

    ニッタ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
    使用流体空気、水形状インラインタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
  • プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンコネクタ最高使用圧力(MPa)1
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンコネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
  • クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ

    クイックシール 90°ユニオンエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) ニッタ

    アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)

    ニッタ
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
  • UML ウレタンマルチラインチューブ ニッタ

    UML ウレタンマルチラインチューブ

    ニッタ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
    最高使用圧力(MPa)0.8長さ(m)5材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)

    ニッタ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
  • ラインメイトホース 3130-08 ニッタ

    ラインメイトホース 3130-08

    ニッタ
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    呼称08内径(mm)12.7外径(mm)19.9適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)16.0最小曲げ半径(mm)80内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

    ニッタ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL ニッタ

    一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL

    ニッタ
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    使用流体空気、水
  • 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF ニッタ

    【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF

    ニッタ(1件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1本
    5日以内出荷
    耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
    用途食品ベルト幅(mm)50~600仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布白(表面・裏面)使用温度範囲(℃)-30~+100ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
  • スポット溶接用柔軟難燃チューブ ニッタ

    スポット溶接用柔軟難燃チューブ

    ニッタ
    3,298税込3,628
    1本(20m)ほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要
    使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと使用流体空気、水継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
  • プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ Yユニオン

    ニッタ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状Yユニオン使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
  • コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ) ニッタ

    コンパクトスピードコントローラ(ユニバーサルタイプ)

    ニッタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
  • ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

    ニッタ
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状コネクタ
  • UC ウレタンコイルチューブ ニッタ

    UC ウレタンコイルチューブ

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
    長さ(m)(最大引きのばし)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
  • S ナイロンコイルチューブ ニッタ

    S ナイロンコイルチューブ

    ニッタ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
    オレンジ最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱