106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
1個ほか
519 税込571
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状エルボ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状90°エルボ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°エルボ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水
1個ほか
349 税込384
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気、水
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L1(mm)34.9 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D(mm)28 寸法L3(mm)48.4 使用流体空気 水 二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0 チューブ挿入長さF(mm)27
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類R 使用流体空気、水、油
1個
639 税込703
当日出荷

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°エルボ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D(mm)12.6 使用流体空気 水 チューブ挿入長さF(mm)15
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 質量(g)33 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 有効断面積(mm2)37 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)12 ねじの種類R 寸法D(mm)17.5 寸法L3(mm)30 使用流体空気 水 寸法L4(mm)55 寸法d1(mm)9 最小内径(Φmm)9 ねじサイズ(T)R3/8 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 チューブ挿入長さF(mm)19
1個
369 税込406
当日出荷

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°エルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
1個ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状90°エルボ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気 水
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気 水
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ユニオンエルボ 質量(g)50 適合チューブ外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 有効断面積(mm2)97.5 寸法L1(mm)34.9 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)28 寸法W(mm)28 使用流体空気、水 最小内径(Φmm)13 寸法P1(mm)12.9 寸法L8(mm)48.7 チューブ挿入長さF(mm)27 寸法L12(mm)50.8
1個
579 税込637
当日出荷

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルブランチエルボ 質量(g)46 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L1(mm)29 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)11 ねじの種類R 寸法L2(mm)22.9 寸法L3(mm)38.7 使用流体空気、水 寸法L4(mm)37.5 ねじサイズ(T)R1/4 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.3 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅h(mm)6 寸法L11(mm)24.8
1個
779 税込857
当日出荷

形状90°ロングエルボ 質量(g)53 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L1(mm)24.4 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)11 ねじの種類R 寸法D(mm)18 寸法L2(mm)50.2 寸法L3(mm)33.7 使用流体空気、水 寸法L4(mm)59 寸法d1(mm)7 適合チューブ外径(inch)3/8 ねじサイズ(T)R1/4 二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5 チューブ挿入長さF(mm)19
1個
469 税込516
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ