チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
形状メスコネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
使用流体空気
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状90°エルボ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
形状90°エルボ
最高使用圧力(MPa)1
形状コネクタ
最高使用圧力(MPa)1.0
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状メスパネルタッチコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
接続ねじ種類Rc
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体空気、水
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
負圧性能(kPa)-99.975
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用流体空気、水
形状90°エルボ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体空気 水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気 水
チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタタイプ
質量(g)11
タイプミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)+20~+60
寸法L(mm)32.6
有効断面積(mm2)2
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)4
ねじの種類M
寸法D(mm)10
使用流体空気
寸法d1(mm)2
ねじサイズ(T)M5×0.8
二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0
チューブ挿入長さF(mm)16
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
適合チューブ外径(Φmm)16
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
寸法D(mm)24.5
使用流体空気 水
二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.5
チューブ挿入長さF(mm)27
形状メスコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体空気、水
形状Yジョイント
質量(g)117
適合チューブ外径(Φmm)16
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L(mm)81.6
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)15
ねじの種類R
寸法D(mm)28
寸法W(mm)27.5
使用流体空気、水
寸法P3(mm)26.6
寸法P4(mm)27.5
ねじサイズ(T)R1/2
二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0
チューブ挿入長さF(mm)27
寸法L11(mm)55
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用流体空気 水
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ
質量(g)33
適合チューブ外径(Φmm)10
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
有効断面積(mm2)37
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)12
ねじの種類R
寸法D(mm)17.5
寸法L3(mm)30
使用流体空気 水
寸法L4(mm)55
寸法d1(mm)9
最小内径(Φmm)9
ねじサイズ(T)R3/8
二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5
チューブ挿入長さF(mm)19
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルブランチエルボ
質量(g)46
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)29
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)11
ねじの種類R
寸法L2(mm)22.9
寸法L3(mm)38.7
使用流体空気、水
寸法L4(mm)37.5
ねじサイズ(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.3
チューブ挿入長さF(mm)15
二面幅h(mm)6
寸法L11(mm)24.8
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
形状90°ロングエルボ
質量(g)53
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)24.4
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)11
ねじの種類R
寸法D(mm)18
寸法L2(mm)50.2
寸法L3(mm)33.7
使用流体空気、水
寸法L4(mm)59
寸法d1(mm)7
適合チューブ外径(inch)3/8
ねじサイズ(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5
チューブ挿入長さF(mm)19
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
形状サービスティー
質量(g)24
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)20.6
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)11
ねじの種類R
寸法D(mm)15
寸法L2(mm)30.2
使用流体空気、水
適合チューブ外径(inch)5/16
寸法L6(mm)20.6
寸法L7(mm)50.8
寸法L8(mm)28.3
ねじサイズ(T)R1/4
二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4
チューブ挿入長さF(mm)16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード
1
2
次へ