カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(125)
  • エスコ(287)
  • SMC(231)
  • CKD(187)
  • BIGM(丸山製作所)(161)
  • アソー(139)
  • 潤工社(120)
  • SK11(91)
  • RS PRO(88)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(76)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • 井筒製作所(67)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(60)
  • OSG(オーエスジー)(56)
  • フエニックス・コンタクト(53)
  • ジョー・プリンス竹下(53)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50)
  • 日東工器(47)
  • アズワン(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-04」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL ニッタ一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELLニッタ
309税込340
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL ニッタ一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ ELニッタ
219税込241
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
空気圧用継手 90°エルボ ニッタ空気圧用継手 90°エルボニッタ
419税込461
1個
当日出荷
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ) ニッタミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ)ニッタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ) ニッタミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ)ニッタ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボニッタ
5,398税込5,938
1袋(5個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルブランチエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボニッタ
349税込384
1個
当日出荷から49日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
249税込274特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ
10,980税込12,078
1袋(5個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃
プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタプッシュワン Eシリーズ ティーニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
形状ティー最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ
189税込208
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Eシリーズ Yジョイントニッタ
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から91日以内出荷
形状Yジョイント最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から51日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボニッタ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボニッタ
3,500税込3,850
1袋(5個)
3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 45°エルボニッタ
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
クイックシール メスコネクタ ニッタクイックシール メスコネクタニッタ
399税込439
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
クイックシール ティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール ティー(高圧タイプ)ニッタ
844税込928
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
材質黄銅形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100適合流体空気、水、一般作動油接続ねじ種類R
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
579税込637
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
ねじの種類R
クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール サービスティー(高圧タイプ)ニッタ
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状サービスティー使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
クイックシール サービスティー ニッタクイックシール サービスティーニッタ
619税込681
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
形状サービスティーねじの種類R
クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール コネクタ(高圧タイプ)ニッタ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状90°エルボ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から71日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
カプラ 71シリーズ ニッタカプラ 71シリーズニッタ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
超高圧用として04~08サイズまでは70.0MPaまで保持。着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。
用途超高圧用ねじメスねじ使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から91日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
最高使用圧力(MPa)7.0使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタHシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)ニッタ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から46日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタHシリーズ OHタイプ(バルブ無)ニッタ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)ニッタ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)ニッタ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)ニッタ
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)ニッタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 メスコネクタ ニッタクイックシール継手 メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 サービスティー ニッタクイックシール継手 サービスティーニッタ
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状サービスティー使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら