シールド型 バイク用バッテリー 液入り充電済みGSユアサ翌日出荷
ジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質!アメリカで開発、大型二輪車の暗電流や使用時の電気負荷に対応した高容量シリーズ・ターミナル構造(一体型サイドブッシング方式)と極板高型化で高容量を実現・大型二輪の高出力にも耐えうるターミナル構造安心のメンテナンスフリー充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。優れたエンジン始動性能高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。漏液を抑えた構造電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。タフネス放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
仕様10時間率容量:20Ah質量(kg)約7.1高さH×幅W×長さL(mm)バッテリー:156×88×177互換品番バッテリー:GYZ20L