51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時) 本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに) 適合流体空気 流量調整範囲(L/min)約0~100
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。 測定範囲(kPa)0-1200 セット内容自転車用アタッチメント ねじ径(取入口)M11×P1.0 測定精度±30kPa ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12 目量20kPa チャック米式バルブ、英式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)330
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

手のひらサイズのコンパクト設計。ゴムボート・浮き輪などの空気入れ専用ノズルです。
最高使用圧力(MPa)0.7 本体寸法(mm)約106×29×29 本体質量(g)約73
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽できます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

吐出空気を分散さて静音・ソフトな空気で作業が行えます
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)180×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。 中央からの空気吐き出しに対して、周囲の6つの穴から包むように空気を吐出。そのため、吹き飛ばしの飛散を抑制する効果があります。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)180×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業に タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700) 吐出量(L/min)250 ノズル口径(Φmm)1.8 材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115 本体質量(g)1270 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)550 回転速度(min-1[r.p.m])30000 空気流量(L/min)160 塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安) 供給方式吸上式 電源コード(m)1.8 定格時間(分)30 適合塗料水性、油性 塗料粘度8-12s(目安)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入) 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パオックエンジンクリーナ
RoHS
エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。
用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに 材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC 寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5 使用圧力(MPa)(推奨)0.6 最高使用圧力(MPa)1 本体質量(g)410 空気消費量(L/min)110 吐出量(L/min)(洗浄液)0.23 接続口(mm)(洗浄ホース)6.5 ノズル口径(Φmm)2 外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。 測定範囲(kPa)0-1200 ねじ径(取入口)M11×P1.0 測定精度±30kPa ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12 目量20kPa チャック米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)330
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1.5 スカイブルー 材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐キンク性/柔軟性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARS-2448PA エアリベッタ パオック 動画あり
パオックエアリベッタ
RoHS
重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。 使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
用途リベット留めに 仕様油圧オイル:ISOVG68 材質(本体)アルミ合金 取付穴径Rc1/4 使用圧力(MPa)0.5-0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 本体質量(g)1500 潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W 空気消費量(L/本)2 アズワン品番64-9699-44 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.08MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100 適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

パオックエアコイルホース
RoHS
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0 最高使用圧力(MPa)1 ホース:オレンジ 適合流体空気 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 ノズル長(mm)約500 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)654×140×25 本体質量(g)約180 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

SOL-2039 静音オイルレスコンプレッサー パオック 動画あり
メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500 吐出口径R1/4 馬力(HP)2 再起動圧力(MPa)約0.5 取扱説明書(6.18MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時) 吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)200×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短) 本体質量(g)約200 伸縮範囲(mm)約210~300 適合流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(L/min)33 全長(mm)約1.5(ホース込) 最高使用圧力(MPa)0.62 適合軸(mm)3 使用ホース内径(Φmm)(最小)5 使用カプラープラグRc1/4 コレットチャック寸法(Φmm)3 取扱説明書(0.41MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)186×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 ノズル長(mm)約100 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)250×140×25 本体質量(g)約130 適合流体空気
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。
用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。 セット内容エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm 容量(mL)手詰め600、カートリッジ400 使用圧力(MPa)推奨:0.40-0.60 先端径取付:Rc1/8 最高使用圧力(MPa)0.98 空気消費量(L/min)1.1 寸法(Φ×mm)油筒:60×290 最大吐出圧力(MPa)25 プラグ取付径:Rc1/4 適合グリースちょう度1-2号 危険物の類別非危険物 適合ニップルA型、B型、C型 グリース取付口径:9/16-12UNC
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 ノズル長(mm)約300 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)453×140×25 本体質量(g)約160 適合流体空気
1本
2,998 税込3,298
欠品中

幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)84 種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削) 使用圧力(MPa)0.58 プラグ(取付径)Rc1/4 潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。 セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 電源コード(m)1.9 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。 セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ 電源コード(m)1.6 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400 定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260 充填時間(50/60Hz)140秒・130秒 取扱説明書(4.85MB)
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無
用途自動巻取式エアーホースリールとして 最高使用圧力(MPa)1 本体質量(kg)3.3 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10 使用流体空気 アズワン品番64-4374-17 取扱説明書(0.42MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

本体軽量で長時間の作業でも使える。ヘッド部が小さいので狭いところでも使えます。
締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400 質量(kg)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 ソケット差込角(mm)12.7 取扱説明書(0.63MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

AH-10.2PA エアハンマセット パオック 動画あり
コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板等の切断作業に便利です。
最高使用圧力(MPa)0.58 空気消費量(L/min)112 プラグ(取付径)Rc1/4 差込口(チゼル)10.2 取扱説明書(3.65MB) ストローク数(min)3000
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。 ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側) ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7 ホース:オレンジ 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 取扱説明書(3.05MB)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用めねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パオックエアカッタ
鉄板の直線切りに便利です。
回転数(min-1[r.p.m])3200 最高使用圧力(MPa)0.58 切断能力(mm)スチール:1.2 空気消費量(L/min)112 ストローク数(min)2800
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

パオックエアニブラ
鉄板などの直線切り、曲線切りに便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000 使用圧力(MPa)0.58 最高使用圧力(MPa)0.7 切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0 空気消費量(L/min)112 取扱説明書(2.97MB) ストローク数(min)3500
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に 付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 種類静音 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)24000 定格周波数(Hz)50/60 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)2 材質(タンク)スチール 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850 充填時間(50/60Hz)180/150秒 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に 付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 種類静音 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)15800 定格周波数(Hz)50/60 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)1.8 材質(タンク)アルミ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600 定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750 取扱説明書(1.57MB) 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用おねじに対する配管として。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)