カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,480)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,131)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,597)
- スズキ(68,623)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,589)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: NAC(長堀工業)のすべての商品

クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ材質(ゴムシール)ニトリルゴム
手で切れる結束バンド ねじっ手バンド
NAC(長堀工業)¥209~税込¥230~1パック(10個)ほか翌々日出荷ありそうでなかった手で切れる結束バンド。ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。切り口は尖らないタイプで安心です。用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150L
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷差込角(mm)6.35全長(mm)150トラスコ品番853-2343セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)56
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx70L
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ソケット形状6角差込角(mm)9.52二面幅(mm)12トラスコ品番853-0889全長(mm)70質量(g)115
クイックカップリング TLタイプ
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
マグネチックソケットエクステンション
NAC(長堀工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。差込角(mm)9.52
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用流体空気・作動油他取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH
NAC(長堀工業)¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷から11日以内出荷・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE
NAC(長堀工業)¥1,098~税込¥1,208~1個翌日出荷から11日以内出荷・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。シリーズSPE材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7044全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプ
ドライバーソケット 差込6.35x対辺14mmx150L
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)14トラスコ品番853-0932全長(mm)150質量(g)65
ソケット ディープタイプ 差込角25.4x対辺36mmx100L
NAC(長堀工業)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷ソケット形状6角差込角(mm)25.4二面幅(mm)36トラスコ品番853-1221全長(mm)100質量(kg)1
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角25.4x対辺36mm
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷穴角6角差込角(mm)25.4二面幅(mm)36トラスコ品番853-1220質量(g)760
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7)
NAC(長堀工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。差込角(mm)12.7仕様マグネット圧入タイプ付属品ピン、リング材質特殊鋼
ドライバーアダプター
NAC(長堀工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。六角対辺(mm)6.35
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M
NAC(長堀工業)¥3,698税込¥4,0681本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7033全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7028全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手金具無し
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE18x80L
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷差込角(mm)12.7サイズE18先端形状E型トルクストラスコ品番853-1709全長(mm)80質量(g)202
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx70L
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷差込角(mm)6.35全長(mm)70トラスコ品番853-2341セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)24
マグネチックドライバーソケット 差込6.35x対辺8mmx50L
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)8トラスコ品番853-0957全長(mm)50質量(g)25
ドライバーソケット 差込6.35x対辺8mmx200L
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)8トラスコ品番853-0921全長(mm)200質量(g)65
ドライバーソケット 差込6.35x対辺17mmx100L
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)17トラスコ品番853-0935全長(mm)100質量(g)70
ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx100L
NAC(長堀工業)¥799税込¥8791本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)13トラスコ品番853-0930全長(mm)100質量(g)55
ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx50L
NAC(長堀工業)¥579税込¥6371本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-0928全長(mm)50質量(g)29
ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx200L
NAC(長堀工業)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から7日以内出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)12全長(mm)200質量(g)75