7ページ目:

1,087件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス
クイックカップリング HP型(高圧タイプ) NAC(長堀工業)クイックカップリング HP型(高圧タイプ)NAC(長堀工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途油圧機器配管用。使用流体作動油種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ
クイックカップリング HP型(高圧タイププラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング HP型(高圧タイププラグ)NAC(長堀工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途油圧機器配管用。ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
タッピングねじ用ビット NAC(長堀工業)タッピングねじ用ビットNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
硬さG先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
サッシ用ビット NAC(長堀工業)サッシ用ビットNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
硬さE先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
クイックカップリング KCタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプNAC(長堀工業)
359税込395
1個
4日以内出荷
金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮適合流体最高使用圧力(MPa)1.0MPa最高衝撃圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCHNAC(長堀工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPNAC(長堀工業)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
シリーズS・P
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプNAC(長堀工業)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製) NAC(長堀工業)クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製)NAC(長堀工業)
569税込626
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CATNAC(長堀工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTLNAC(長堀工業)
679税込747
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
シリーズTL
クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CALNAC(長堀工業)
359税込395
1個
5日以内出荷
・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。
シリーズAL10材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKCNAC(長堀工業)
359税込395
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮シリーズKC材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP NAC(長堀工業)クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHPNAC(長堀工業)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)シリーズHP材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプNAC(長堀工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
トルクスビット NAC(長堀工業)トルクスビットNAC(長堀工業)
409税込450
1本
9日以内出荷
プロ用のいじり止付きトルクスビットです。六角頭に比べトルク伝達率が高いです。カムアウトが解消します。マグネット入りです。
用途トルクスいじり止・T型ネジ用ビット。仕様磁力(マグネット)入
段付ビット1段 マグネット無 NAC(長堀工業)段付ビット1段 マグネット無NAC(長堀工業)
299税込329
1個(2本)
9日以内出荷
狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット無しです。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。入数(本)2
スリムビット NAC(長堀工業)スリムビットNAC(長堀工業)
219税込241
1個(2本)
9日以内出荷
ネジの頭が見やすいビットです。先端が細く、作業性抜群です。マグネット入りです。スリムビス(木割れ防止)専用です。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
タッピング用ビット NAC(長堀工業)タッピング用ビットNAC(長堀工業)
229税込252
1個(2本)
9日以内出荷
タッピングに最適な刃先です。汎用品より羽根が厚く丈夫です。マグネット入りです。
用途タッピングビス専用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
強力ビット NAC(長堀工業)強力ビットNAC(長堀工業)
209税込230
1個(2本)
9日以内出荷
硬度が高く耐久性も抜群です。ボードスクリューステンレス等硬いビスを強力に締め付けます。マグネット入りです。
用途ボードスクリュー・ステンレス等硬いビスの締付け。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
段付ツイストビット NAC(長堀工業)段付ツイストビットNAC(長堀工業)
309税込340
1個(2本)
9日以内出荷
衝撃を吸収するので、カケ・折れが激減します。細軸と溝加工(ツイスト)で締付け反力を分散します(トーション効果)。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
段付ビット2段 マグネット無 NAC(長堀工業)段付ビット2段 マグネット無NAC(長堀工業)
289税込318
1個(2本)
9日以内出荷
狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。マグネット無しです。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。サイズ(mm)+2×82入数(本)2
段付ビット1段 NAC(長堀工業)段付ビット1段NAC(長堀工業)
249税込274
1個(2本)
9日以内出荷
狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
段付ビット2段 NAC(長堀工業)段付ビット2段NAC(長堀工業)
289税込318
1個(2本)
9日以内出荷
狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
サッシ用ビット NAC(長堀工業)サッシ用ビットNAC(長堀工業)
249税込274
1個(2本)
9日以内出荷
サッシに最適な刃先形状です。汎用品より刃先が広角で羽根が厚いです。高トルク対応で、耐久性抜群です。
用途サラビス専用ビット。入数(本)2
スクリュービットミックス NAC(長堀工業)スクリュービットミックスNAC(長堀工業)
209税込230
1個(2本)
9日以内出荷
プロ用の汎用タイプ両頭ビットです。マグネット入りです。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
スクリュービットコンビタイプ NAC(長堀工業)スクリュービットコンビタイプNAC(長堀工業)
249税込274
1個(2本)
9日以内出荷
プラス・マイナス2種対応ビットです。刃先+1と-5を1本で対応できます。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入サイズ(mm)+1・-5×65入数(本)2
スクリュービット NAC(長堀工業)スクリュービットNAC(長堀工業)
199税込219
1個(2本)ほか
9日以内出荷
プロ用の汎用タイプ両頭ビットです。マグネット入りです。
用途大工・内装・外装・軽天作業などでのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入
スクリュービットマグネット無 NAC(長堀工業)スクリュービットマグネット無NAC(長堀工業)
199税込219
1個(2本)
4日以内出荷から9日以内出荷
プロ用の汎用タイプ両頭ビットです。マグネット無しです。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。入数(本)2
スクリュービットコンビタイプ NAC(長堀工業)スクリュービットコンビタイプNAC(長堀工業)
239税込263
1個(2本)
9日以内出荷
汎用・スリム2種対応ビットです。汎用ビス・スリムビスを1本で対応できます。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
スクリュービット段付 電工用 NAC(長堀工業)スクリュービット段付 電工用NAC(長堀工業)
309税込340
1個(2本)
9日以内出荷
狭い所に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット入りです。パナソニック電工EZ6220、EZ6225等専用です。
用途パナソニック電動ドリル専用ビット。仕様磁力(マグネット)入適合機種パナソニックEZ6220・EZ6225・EZ502・EZ503・EZ6420寸法(mm)取付軸溝まで:11.5入数(本)2
スクリュービットミックス段付 NAC(長堀工業)スクリュービットミックス段付NAC(長堀工業)
279税込307
1個(2本)
9日以内出荷
狭い所に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット入りです。
用途狭い所でのビスの締付け。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズNAC(長堀工業)
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-07
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズNAC(長堀工業)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-08
ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66耐候性(屋外用・黒色) NAC(長堀工業)ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)NAC(長堀工業)
659税込725
1袋(100本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。