用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質(本体)鋼鉄
使用流体空気・油他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状ホース取付用
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
材質(ゴムシール)ニトリルゴム
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7044
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7026
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7011
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7001
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-6999
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7074
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7059
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7063
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7058
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7041
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7024
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7016
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7014
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7010
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7009
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7006
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7075
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7055
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7054
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7046
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7020
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7004
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7008
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7003
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7076
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7078
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7070
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7039
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7035
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7038
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7061
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7036
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7000
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7071
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7073
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7060
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7043
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7034
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7023
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ