コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)12.9
寸法D1(Φmm)5.16
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)12
コーティングAC503U
みぞ穴G
ブレーカGH
切削領域焼入鋼軽切削
コーナー半径(mm)0.8[08]
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)3
ブレーカの有無両面
使用インサート菱形[C]
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)80
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
内接円IC(mm)12.70
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。新開発の高純度セラミックス結合材を適用したノンコートタイプのスミボロンです。耐欠損性と耐摩耗性を両立し、幅広い焼入鋼加工において安定した寿命を実現します。刃立ち性もアップで面粗度安定。
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ