アルミニウム合金切削用。高品位研ぎつけブレーカで加工面品位に優れたアルミ用ブレーカ。
材質超硬合金
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
タイプポジティブ
穴径(Φmm)2.8
被削材アルミニウム合金・非鉄金属
切刃長さ(mm)9.6
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
材種H1
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
切削状況一般
ブレーカ記号AY
等級記号G
内接円IC(mm)5.56
コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)12.9
寸法D1(Φmm)5.16
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)12
コーティングAC503U
みぞ穴G
ブレーカGH
切削領域焼入鋼軽切削
コーナー半径(mm)0.8[08]
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)3
ブレーカの有無両面
使用インサート菱形[C]
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)80
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
内接円IC(mm)12.70
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
材質コーテッドサーメット
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
等級M
被削材鋼
切刃長さ(mm)16.5
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
内接円(mm)(IC)9.525
ブレーカUM
切削領域中切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒穴
材種T2500Z
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切削状況断続
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)12.70
寸法D1(Φmm)5.16
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)12
みぞ穴G
ブレーカUM
切削領域中切削
コーナー半径(mm)0.8[08]
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)0
ブレーカの有無両面
使用インサート正方形[S]
ブレーカ種類勝手付き
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)90
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
内接円IC(mm)12.70
関連キーワード