特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
98件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単管カッタ 替刃 SSPOWER

    単管カッタ 替刃

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1パック(2個)
    当日出荷
    TC-50専用の替刃です。
    用途TC-50専用の替刃として。適合機種TC-50
  • 薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER

    薄口インパクトレンチソケット ショート

    SSPOWER
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
  • セフティコード SSPOWER

    セフティコード

    SSPOWER
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
    用途工具などの落下防止に。ワイヤー径(Φmm)2安全荷重(kg)3コード径(Φmm)5自然長(mm)350最大長(mm)850
  • スタンドルーペ SSPOWER

    スタンドルーペ

    SSPOWER
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    細かい作業や工場での検査などに最適。
    用途細かい作業や工場の検査などに。材質レンズ/ガラス倍率(倍)3直径(mm)60
  • マルチアングルバイス SSPOWER

    マルチアングルバイス

    SSPOWER
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
    用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
  • インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント SSPOWER

    インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

    SSPOWER
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    先端可動式なので、角度のある場所に便利です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。全長(mm)68差込角(mm)12.7(1/2")トルク(N・m)耐:369
  • 薄口インパクトレンチソケット セミロング SSPOWER

    薄口インパクトレンチソケット セミロング

    SSPOWER
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くても安心な薄口タイプのセミロングソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途ナット、ボルトの締め付けに。全長(mm)52差込角(mm)12.7(1/2")
  • PC柄真鍮ワイヤブラシ SSPOWER

    PC柄真鍮ワイヤブラシ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    手になじみやすい波型グリップです。
    用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。全長(mm)160-540吸着力(N)4.4吸着面寸法(Φmm)6
  • サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム

    SSPOWER
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途さび、塗装のはがし、カーボン除去に。粒度#100容量(kg)2
  • トルクプロテクトソケット SSPOWER

    トルクプロテクトソケット

    SSPOWER(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    過度の締め付けを防ぐソケット。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
    材質クロームモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • ドリルプレスバイス SSPOWER

    ドリルプレスバイス

    SSPOWER
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    丸物も確実に固定するV溝付口金です。底面機械加工仕上です。
    用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に材質鋳鉄本体質量(g)1470寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×52×155口幅(mm)56口深(mm)21最大口開(mm)52
  • スライドルーペ SSPOWER

    スライドルーペ

    SSPOWER
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    携帯に便利なスライド式。
    用途印刷物等の読み取りに。材質レンズ/アクリル倍率(倍)4×3枚直径(mm)28
  • ルーペPC柄 SSPOWER

    ルーペPC柄

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    手持ちルーペの定番
    用途印刷物等の読み取りに。材質レンズ/ガラス倍率(倍)2
  • サンドブラスタSB-07用フタ SSPOWER

    サンドブラスタSB-07用フタ

    SSPOWER
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換フタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして付属品ノブ、パッキン、ナット適合機種SB-07材質枠/カーボンスチール、フタ/アクリル本体質量(g)1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×15×530
  • ガラスカッタ SSPOWER

    ガラスカッタ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。
    用途ガラスの切断に全長(mm)180本体質量(g)45材質(刃)超硬合金切断可能肉厚(mm)2025/01/08本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×179×16
  • ワイヤーロープカッタ SSPOWER

    ワイヤーロープカッタ

    SSPOWER
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。
    用途ワイヤーの切断作業に。呼び寸法(mm)150切断能力(mm)Φ4バネ
  • スターヘックスネジ用レンチ SSPOWER

    スターヘックスネジ用レンチ

    SSPOWER
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
    用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    障害物越しの溶接作業に便利なC型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別C型全長(mm)270最大口開き(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズプライヤ SSPOWER

    ロングノーズプライヤ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力 SSPOWER

    シャコ万力

    SSPOWER
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • インパクトレンチ用変換アダプタ SSPOWER

    インパクトレンチ用変換アダプタ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角変更用のアダプタです。
    差込角(mm)12.7(1/2")
  • 薄口ソケット用取付ピンセット SSPOWER

    薄口ソケット用取付ピンセット

    SSPOWER
    289税込318
    1セット
    翌々日出荷
    薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
    用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
  • デジタルロードカウンタ SSPOWER

    デジタルロードカウンタ

    SSPOWER
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    手元で操作できるグリップ部デジタル表示です。測定距離が5個まで記憶できるメモリー機能付です。持ち運びに便利な収納バッグ付です。
    用途運動会や競技コートの作成、敷地の計測や地図作成に。セット内容収納バッグ電源単4形乾電池x2(テスト用付属)最小表示0.1m直径(Φcm)ホイール:約15.9測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)二段伸縮式(約710-1100)カウンタデジタル最大測定距離(m)9999.9
  • ワイヤブラシセット5pcs SSPOWER

    ワイヤブラシセット5pcs

    SSPOWER
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用できる5種類ワイヤブラシセットです。
    用途ペンキはがし、金属類のサビ落としや表面の研磨仕上げ、変形木・木の根などの表面仕上に。セット内容ホイルブラシ75mm・ホイルブラシ50mm・カップブラシ70mm・カップブラシ50mm・筒型ブラシ25mm先端形状ホイル、カップ、筒回転速度(min-1[r.p.m])適正:4500シャンク形状シャンク径(mm)6
  • PC柄ステンワイヤブラシ SSPOWER

    PC柄ステンワイヤブラシ

    SSPOWER
    229税込252
    1本
    当日出荷
    手になじみやすい波型グリップです。
    用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC柄ワイヤブラシ SSPOWER

    PC柄ワイヤブラシ

    SSPOWER
    219税込241
    1本
    翌々日出荷
    手になじみやすい波型グリップです。
    用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。セット内容LR44電池×3全長(mm)190-665電源LR44×3(テスト用付属)吸着力(N)19.6吸着面寸法(Φmm)17
  • サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。粒度#100容量(kg)2
  • サンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂 SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂

    SSPOWER
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途さび、塗装のはがしに。粒度#15容量(kg)2
  • サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム

    SSPOWER
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途さび、塗装のはがし、下地調整に。粒度#100容量(kg)2
  • メタルルーペ SSPOWER

    メタルルーペ

    SSPOWER
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    携帯に便利なスライド式。
    用途写真、印刷物の検査などに。材質レンズ/ガラス倍率(倍)810直径(mm)1812
  • ライトルーペ SSPOWER

    ライトルーペ

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ライト付きで暗がりに便利です。
    用途写真、印刷物の検査などに。材質レンズ/ガラス倍率(倍)1.5直径(mm)55
  • ライト付スケールルーペ SSPOWER

    ライト付スケールルーペ

    SSPOWER
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ライト、スケール、焦点調整機能付
    用途写真、印刷物の検査などに。材質レンズ/アクリル倍率(倍)8直径(mm)23
  • ピンセットルーペ SSPOWER

    ピンセットルーペ

    SSPOWER
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    ルーペにピンセットがついた便利グッズ。
    用途細かい部品の検査などに。材質レンズ/アクリル倍率(倍)5直径(mm)28
  • エアハンマ用シートメタルチゼル SSPOWER

    エアハンマ用シートメタルチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は下へ排出します。
    用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)97寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×18先端幅(mm)20
  • エアハンマ用シートメタルチゼル SSPOWER

    エアハンマ用シートメタルチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は上へ排出します。
    用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×25先端幅(mm)20
  • エアハンマ用フラットチゼル SSPOWER

    エアハンマ用フラットチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    タイルや塗装はがし、モルタルなどのハツリに便利です。溶接個所の剥離にも便利です。
    用途エアハンマ用チゼル(タイルや塗装はがし、モルタルなどのハツリ)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×20先端幅(mm)20
  • エアハンマ用ポイントチゼル SSPOWER

    エアハンマ用ポイントチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    コンクリートやモルタルのハツリに便利です。リベットピンの着脱にも便利です。
    用途エアハンマ用チゼル(コンクリートやモルタルのハツリ)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)92寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×20先端幅(mm)3.5
  • MGフック付ノンスリップコンベ SSPOWER

    MGフック付ノンスリップコンベ

    SSPOWER
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    スチール製品にピタリと付くマグネットフックです。 握りやすいラバー付ボディです。 ショックアブソーバー付で、引き戻したときの爪を保護します。
    用途寸法測定に仕様爪カシメ数:3点材質本体:ABS、テープ:SK5ピッチ455ピッチ:有ピッチ(mm)目盛:上下段1テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5本体質量(g)225寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×37目盛仕様センチメートルJIS規格規格外寸法(mm×m)テープ:19×5.5コーティングテープ保護:樹脂コーティング色(本体)オレンジマグネット爪部マグネット爪目盛種別片面