カテゴリ
- バッテリー・電装(43)
- バッテリー充電器(13)
- バッテリークリップ(1)
- ブースターケーブル(3)
- ジャンプスターター/ポータブル電源(5)
- ガレージ機器・整備設備(27)
- ジャッキ関連品(7)
- ガレージジャッキ(10)
- パンタグラフジャッキ(3)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 携行缶オプション(17)
- 携行缶本体(6)
- カー用品(83)
- DC電源関連品(11)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 整備工具・収納(13)
- タイヤ・足回り(12)
- トラック用品・パーツ(7)
- 作業工具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 自転車部品(3)
- バイク部品(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)
- Electro Harmonix(1)
「meltec」の検索結果

カーファン DC24V車用 強力涼風
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
ラバースティックセット
Meltec(大自工業)(72件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本毒性毒性有り
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。用途ジャンプスターター付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内定格電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー使用電池リチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
ラバーパッドDX
Meltec(大自工業)(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車体を保護する。 ガレージジャッキ 汎用タイプ用途ジャッキパッド材質合成ゴム色ブラック質量(g)240寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
遮光マジカルシェード
Meltec(大自工業)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。 利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。 保管に便利な収納袋付。 使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。 フロントウインドウ用。 吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)用途日除け色ブラック/シルバー奥行(mm)40遮光率(%)99
ガソリンアルミボトル缶
Meltec(大自工業)(47件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!用途ガソリン携行缶材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布厚さ(mm)0.8ノズル長(mm)約200危険物の類別非危険物
レスキューハンマー
Meltec(大自工業)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。用途保安用品付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂質量(g)166内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
タイヤ溝ゲージ
Meltec(大自工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷タイヤの摩耗をチェック。タイヤ溝ゲージ 最大測定値:約25mm。測定場所はタイヤの「スリップサイン表示マーク」が目安です。・簡単操作。・大きな液晶パネル。・数値が読みやすいデジタル表示。・0.01mm単位で測定。ボタン電池1個使用 SR44/LR44(電池別売)。読取精度:0.01mm(測定誤差±0.1)。【残り溝目安】。二輪車:0.8mm以上。乗用車:1.6mm以上。小型貨物:2.4mm以上。大型貨物:3.2mm以上。【使用方法】。(1)平らな面で本尺を押し下げ、ZEROボタン(黄色)を押して数値を「0.00mm」にする。(2)スリップサインの入っている溝にバーを合わせ、本尺を押し下げて測定値を読む材質ABS質量(g)38(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100x20x160
機械式パンタジャッキ 2t
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。用途保安用品ストローク(mm)約300全長(mm)450質量(kg)3.2最高位(mm)約410最低位(mm)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96適合車種軽自動車から普通乗用車最大耐荷重(t)2
セレクト式自動パルス充電器 25A
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。用途バッテリー充電器付属品バイク用アタッチメントクリップ入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)
USB&コンセント 静音タイプ DC12V用
Meltec(大自工業)(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
ブースターケーブル BT
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
パンタジャッキ
Meltec(大自工業)(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単用途タイヤの交換時等ストローク(mm)約245本体寸法(mm)約388×105×79本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)最高位(mm)350最低位(mm)105ハンドル寸法(mm)約450最大耐荷重(t)1
G-CAN スタンダードノズル
Meltec(大自工業)(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約270質量(g)35危険物の類別非危険物寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
ガソリン携行缶 縦型
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。用途ガソリン携行缶危険物の類別非危険物
タイヤストッパー用連結ロープ
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷車両走行中の落下防止に。 外し忘れの防止に。 紐を引くだけで簡単に外せる。用途タイヤストッパー用連結ロープロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)3
ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等色ブルー危険物の類別非危険物
タイヤストッパー
Meltec(大自工業)(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。前後にセットして、しっかり固定できます。ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。荷下ろし時の車両止めにも使えます。用途保安用品付属品反射テープ(4枚)、ひも材質ゴム色黒質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×78×126適合車種軽4全般から乗用車アズワン品番65-1708-76
非常回転灯
Meltec(大自工業)(30件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷幅(mm)182高さ(mm)130質量(g)約500奥行(mm)125定格電力(W)60定格電圧(V)DC12電源コード(m)(シガー):2電球12V 8W材質(カバー)ポリスチレン取付け方法底部マグネットタイプ
パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物
全自動パルス充電器
Meltec(大自工業)(43件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。用途バッテリー充電器付属品バイク用アタッチメントクリップ入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178定格出力DC12V/15A(最大電流)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断アズワン品番65-0502-51適合バッテリーDC12V(4~140Ah)
サンシェード用 吸盤
Meltec(大自工業)(13件のレビュー)¥299税込¥3291セット(2個)当日出荷ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。用途日除けの吸盤材質PVC寸法(mm)Φ38×27質量(g)18
アシストシェード 運転席・助手席用
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷休憩・昼寝の時、サイドから入る太陽光をカット。車中泊等の目隠しに!付属品吸盤2個質量(g)51タイプ運転席・助手席用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約400(H)×690(W)
遮熱マグネットカーテン
Meltec(大自工業)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルミ繊維が熱を遮断。 強力マグネットで取付簡単。 紫外線約90%カット。 直射日光をカット。 生地両面に消臭・抗菌加工仕様。 強力マグネット6個内蔵でしっかり取付け。 軽自動車~ミニバンに最適。用途車用カーテン材質ポリエステル
ガソリン携行缶 縦型 20L
Meltec(大自工業)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。用途ガソリン携行缶付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング材質亜鉛メッキ鋼板幅(mm)350厚さ(mm)(鋼板)0.8質量(kg)3.8色グリーン高さ(mm)480タイプ縦型奥行(mm)180容量(L)20規格KHK、UN適合規格消防法適合:KHK・UN規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180危険物の類別非危険物
OBDIIメモリーバックアップ用電源
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
シングルパークシェード
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から3日以内出荷2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌!。シェードが熱とUVから社内を守る!空気層で遮光&消臭抗菌仕様吸盤数:2材質[本体]アルミニウム パウダーコート、[吸盤]PVC
業務用ブースターケーブル
Meltec(大自工業)(13件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。用途ブースターケーブル仕様生産物賠償責任(PL)保険付材質CCA(銅約64%)電圧(V)12/24
ラバーパッド
Meltec(大自工業)(53件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。 車に優しいゴム製用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド材質ゴム質量(g)約223寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×19内寸法(mm)122
給油ノズル(ロング)
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。用途FX-505・510・520共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約560質量(g)60寸法(内径Φmm×長さLm)49Φ×5.6危険物の類別非危険物
ジャッキスタンドラバークッション
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大切な車のジャッキアップポイントを保護する!。 ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。 3tジャッキスタンド FA-82用です。用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約125適合品番【メルテックジャッキ】FA-82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×51×44
ポータブル電源スターター
Meltec(大自工業)(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
自動車配線ダブルコード(平行線)
Meltec(大自工業)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
パッキンセット(給油ノズル「ホース」用-1個・給油ノズル「口金」用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)
Meltec(大自工業)(11件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル(ホース)用1個・給油ノズル(口金)用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個用途ガソリン携行缶 部材適合F-50/51/52共用質量(g)20危険物の類別非危険物
フットポンプ 高圧力 SG規格適合品
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)材質スチールホース長さ(mm)530最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式