カテゴリ
- 手袋(17)
絞り込み
ブランド
- GranberG
- モノタロウ(15)
- ATG(35)
- HANVO(ハンボ)(25)
- MAPA(22)
- MECHANIX WEAR(21)
- RS PRO(60)
- SHOWA(ショーワグローブ)(35)
- TOWA(東和コーポレーション)(15)
- TRUSCO(46)
- UVEX(ウベックス)(19)
- おたふく手袋(10)
- アズワン(12)
- アンセル(57)
- ウィード(Wonder Grip)(50)
- エスコ(28)
- コーコス信岡(10)
- ミドリ安全(18)
- 富士手袋工業(天牛)(13)
- 赤尾(10)
- ブランドをもっと見る
「en388 2016」の検索結果

耐針突刺・耐切創手袋 119.7000
GranberG¥4,298税込¥4,7281双当日出荷特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。材質ポリエステル、スチール、ゴム厚さ(mm)3.5色ブラック規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5入数(双)1機能耐突刺、耐切創耐切創性XF
耐切創繊維耐衝撃手袋 115.3250
GranberG¥2,998税込¥3,2981双当日出荷から翌々日出荷手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。用途手を挟むリスクの高い作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム厚さ(mm)1.7色グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創手袋(タッチパネル操作可能)
GranberG¥1,598~税込¥1,758~1双当日出荷世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム色ブラック、グレー規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXXゲージ数18耐切創性X/D
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260
GranberG¥3,698税込¥4,0681双当日出荷ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル厚さ(mm)2.2色グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W
GranberG¥3,500~税込¥3,850~1双当日出荷ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル厚さ(mm)2色グリーン/グレー規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110入数(双)1機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)
GranberG¥5,498税込¥6,0481双当日出荷独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。色(手首部)グリーン滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
耐切創・耐衝撃手袋
GranberG¥3,698~税込¥4,068~1双当日出荷耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。色(手首部)グレーEN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K
GranberG¥1,598税込¥1,7581双当日出荷袖部以外は山羊革製なのでしなやかでフィット感に優れており溶加棒を指先で精度高く扱えます。耐熱性に優れたケブラ糸で縫製されており耐久性に優れています。袖部は牛床革製でスパッタや摩擦に対しても耐久性に優れています。用途アルゴン(TIG)溶接に。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー III)認証品材質手のひら部:山羊革、袖部:牛床革厚さ(mm)袖部1.6、手のひら部0.9色ホワイト×ブルータイプ5本指EN388規格(2016+A1:2018規格)認証品(3111X)EN407規格(2020規格)認証品(412244)EN規格EN ISO 21420:2020:認証品
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)
GranberG¥3,500税込¥3,8501双当日出荷耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。トラスコ品番553-9376材質繊維部: Typhoon(R)(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム厚さ(mm)1.5色グリーンサイズL規格【EN388 2016】4X42DP入数(双)1機能耐油性、耐切創性、耐衝撃全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐切創性X/D
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)
GranberG¥3,898~税込¥4,288~1双当日出荷耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム色グリーン規格EN388 2016規格:4X42DP手のひらまわり(cm)20.0耐切創性X/D
耐衝撃手袋 115.5502
GranberG¥1,398税込¥1,5381双当日出荷TPRゴム製の衝撃吸収加工により指先から手の甲全体を衝撃から守ります。耐衝撃性能は国際規格(ANSI/ISEA 138)に適合しています。フィット感が高く細かい部品も指先で扱えます。ニトリルコーティングにより油や水に対しても高いグリップ力を発揮します。特殊なニトリルコーティング技術により通気性が良く快適な着け心地です。用途機械整備、コンテナヤード、漁業関連、解体業など。手の甲を保護する必要のある作業に。厚さ(mm)1.2色ブラック規格【EN388 2016】4131XP、【ANSI/ISEA 138】レベル1ゲージ数15耐切創性1/X滑り止め効果有(ニトリルコーティング)
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)
GranberG¥4,998税込¥5,4981双当日出荷独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。トラスコ品番206-4622質量(g)230色(手首部)グリーンアズワン品番64-8332-04滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
耐溶剤防寒手袋 114.0630W
GranberG¥2,398税込¥2,6381双当日出荷防寒性と耐溶剤(薬品)性を兼ね備えており、低温環境で溶剤や薬品を用いる作業に最適です。ニトリルゴム製でグリップ力、耐油・耐水性、低温耐硬化性に優れています。欧州の化学防護手袋規格に適合しています。欧州の抗ウイルス・抗細菌性規格に適合しています。欧州の食品材料接触規格に適合しています。用途溶剤洗浄作業、塗料等の取り扱い作業、部品洗浄、感染症対策作業、汚染環境清掃などに。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー3)適合品材質ニトリルゴム(内側にコットンフリース製ライナー付き)厚さ(mm)2色ブルー規格食品接触材料規格:適合(欧州規則 EC No 1935/2004)EN388規格3121X(2016)EN374規格(374-1:2016+A1:2018)タイプB(JKOPT)EN規格EN ISO 374-5:2016:適合
溶接用牛革手袋 106.1690K
GranberG¥1,298税込¥1,4281双当日出荷手の甲と袖部に牛床革、手のひらには牛本革を使用しているので安全かつ柔らかく作業性に優れています。様々な種類の溶接に使える汎用的な溶接手袋です。擦り切れやすい親指と人差し指の間には補強があります。耐熱性に優れたケブラ糸で縫製されています。裏地にフリースライナー付なので快適な装着感です。用途溶接、溶断作業に。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー2)適合品トラスコ品番716-3069材質手のひら:牛本革、手の甲、袖部:牛床革厚さ(mm)1.7色ライトブラウンサイズフリータイプ5本指全長(cm)340中指長(cm)95手のひらまわり(cm)260袖口仕様袖長タイプEN388規格(2016+A1:2018/4142X)適合EN407規格(2020/41314X)適合
耐切創・耐衝撃手袋
GranberG¥3,798税込¥4,1781双当日出荷耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。トラスコ品番206-4613質量(g)160材質(すべり止め)塩化ビニール色(手首部)グレーアズワン品番64-8332-01EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
耐切創・耐衝撃手袋 耐油モデル 115.5504
GranberG¥2,698税込¥2,9681双当日出荷耐衝撃性と耐切創性をハイレベルに兼ね備えています。耐衝撃ラバーの特殊なデザインにより指先の動きへの追従性に優れ快適な装着感です。すべり止め加工ニトリルコートにより耐油性とグリップ力に優れます。裾がやや長めで手首までしっかりと保護します。擦り切れやすい親指と人差し指の間には補強があります。100℃15秒間の耐接触熱性能があります。用途建設・解体作業、プラント作業、機械メンテナンス、油っこい箇所の作業などに。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー2)適合品厚さ(mm)1.5色ブラック×イエローゲージ数15EN388規格4X43DP(2016)EN407規格(2020)適合(X1XXXX)
耐切創・耐衝撃手袋 耐油モデル 115.5504
GranberG¥2,698税込¥2,9681双当日出荷耐衝撃性と耐切創性をハイレベルに兼ね備えています。耐衝撃ラバーの特殊なデザインにより指先の動きへの追従性に優れ快適な装着感です。すべり止め加工ニトリルコートにより耐油性とグリップ力に優れます。裾がやや長めで手首までしっかりと保護します。擦り切れやすい親指と人差し指の間には補強があります。100℃15秒間の耐接触熱性能があります。用途建設・解体作業、プラント作業、機械メンテナンス、油っこい箇所の作業などに。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー2)適合品トラスコ品番716-3063材質手のひら部:ニトリゴム、手の甲部:Typhoonライナー、TPRゴム厚さ(mm)1.5色ブラック×イエローサイズXL全長(cm)270中指長(cm)90手のひらまわり(cm)216ゲージ数15EN388規格4X43DP(2016)EN407規格(2020)適合(X1XXXX)