溶接用牛革手袋 106.1690K
手の甲と袖部に牛床革、手のひらには牛本革を使用しているので安全かつ柔らかく作業性に優れています。
様々な種類の溶接に使える汎用的な溶接手袋です。
擦り切れやすい親指と人差し指の間には補強があります。
耐熱性に優れたケブラ糸で縫製されています。
裏地にフリースライナー付なので快適な装着感です。
- 用途
- 溶接、溶断作業に。
- 仕様
- CE対応品:(PPEカテゴリー2)適合品
- トラスコ品番
- 716-3069
- 材質
- 手のひら:牛本革、手の甲、袖部:牛床革
- 厚さ(mm)
- 1.7
- 色
- ライトブラウン
- サイズ
- フリー
- タイプ
- 5本指
- 全長(cm)
- 340
- 中指長(cm)
- 95
- 手のひらまわり(cm)
- 260
- 袖口仕様
- 袖長タイプ
- EN388規格
- (2016+A1:2018/4142X)適合
- EN407規格
- (2020/41314X)適合
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
カテゴリ



























