耐切創・耐衝撃手袋 耐油モデル 115.5504
耐衝撃性と耐切創性をハイレベルに兼ね備えています。
耐衝撃ラバーの特殊なデザインにより指先の動きへの追従性に優れ快適な装着感です。
すべり止め加工ニトリルコートにより耐油性とグリップ力に優れます。
裾がやや長めで手首までしっかりと保護します。
擦り切れやすい親指と人差し指の間には補強があります。
100℃15秒間の耐接触熱性能があります。
- 用途
- 建設・解体作業、プラント作業、機械メンテナンス、油っこい箇所の作業などに。
- 仕様
- CE対応品:(PPEカテゴリー2)適合品
- トラスコ品番
- 716-3063
- 材質
- 手のひら部:ニトリゴム、手の甲部:Typhoonライナー、TPRゴム
- 厚さ(mm)
- 1.5
- 色
- ブラック×イエロー
- サイズ
- XL
- 全長(cm)
- 270
- 中指長(cm)
- 90
- 手のひらまわり(cm)
- 216
- ゲージ数
- 15
- EN388規格
- 4X43DP(2016)
- EN407規格
- (2020)適合(X1XXXX)
- 内容量
- 1双
耐切創手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999カテゴリ


























