曜日別特売

アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K

アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K - GranberGアルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K - GranberGアルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K - GranberGアルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K - GranberGアルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K - GranberGアルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K - GranberGアルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K - GranberGアルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K - GranberG

袖部以外は山羊革製なのでしなやかでフィット感に優れており溶加棒を指先で精度高く扱えます。
耐熱性に優れたケブラ糸で縫製されており耐久性に優れています。
袖部は牛床革製でスパッタや摩擦に対しても耐久性に優れています。

用途
アルゴン(TIG)溶接に。
仕様
CE対応品:(PPEカテゴリー III)認証品
材質
手のひら部:山羊革、袖部:牛床革
厚さ(mm)
袖部1.6、手のひら部0.9
色
ホワイト×ブルー
タイプ
5本指
EN388規格
(2016+A1:2018規格)認証品(3111X)
EN407規格
(2020規格)認証品(412244)
EN規格
EN ISO 21420:2020:認証品
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961888106.3700K08716-4995M33088210
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
02964076106.3700K09716-4994L34090220
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967016106.3700K07716-4996S32085200
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする