仕様電圧:230V ac/dc併用可能製品:B4NDリレー, RSL1リレーアクセサリタイプ:ソケットシリーズ:RSLZ終結タイプ:ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Better World 製品:あり
電圧(V)250
シリーズHarmony Relay RP
RoHS指令(10物質対応)対応
特性RPMシリーズ - アクセサリ. ソケット、アダプタ、クランプなどを含むRMPシリーズパワーリレーのアクセサリです。
併用可能製品プラグインリレーRPM (1CO)シリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ
電圧(V)<250
シリーズHarmony Relay RXG
コンタクト数11
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Relais シリーズ RSZ
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM4AB1BD、RXM4AB1P7、RXM4AB2BD、RXM4AB2P7
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ
電圧(V)<250
シリーズHarmony Relay RXG
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Relais シリーズ RSZ
終結タイプねじ
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
電圧(V)<250ac
シリーズHarmony Relay RSB
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプソケット
併用可能製品Relais シリーズ RSZ
終結タイプねじ
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXG22BD、RXG22P7
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ
電圧(V)<250
シリーズHarmony Relay RXM
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
併用可能製品Relais シリーズ RSZ
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様パック数量:1
シリーズHarmony Relay RXG
RoHS指令(10物質対応)対応
特性RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプレジェンド
併用可能製品RSZシリーズインターフェイスリレーソケット
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXG12BD、RXG12P7
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
幅(mm)15.5
質量(kg)0.05
タイプテストボタンなし(制御)
極数2
使用環境温度(℃)-25~85
汚染度(使用環境)3
過電圧保護III
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
IP等級IEC 60529に準拠したIP20
コイルと接点間の耐電圧(kV)3.6
定格電圧範囲(V)最大250(AC)
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
接点数2極
コイル電圧(V)AC230
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】なし
接点数1極
出力過負荷電流定格10A
LEDあり
コイル電圧(V)DC24
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり
接点数2極
LEDあり
コイル電圧(V)DC24
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり
接点数4極
出力過負荷電流定格6A
コイル電圧(V)AC230
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり
接点数1極
出力過負荷電流定格10A
LEDあり
コイル電圧(V)AC230
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり
接点数4極
コイル電圧(V)DC24
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり
接点数4極
モジュール【保護モジュール】なし(オプション)
定格出力電流(A)3
LEDあり
適合ソケットRXZE2M114/RXZE2M114M/RXZE2S111M/RXZE2S114M/RXZE14P
コイル電圧(V)DC24
端子プラグイン
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】なし、【リリースレバー】あり
接点数1極
モジュール【保護モジュール】ソケットに内蔵
出力過負荷電流定格6A
LEDあり
コイル電圧(V)AC/DC24
端子ネジ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RSBインターフェイスリレー。RSBインターフェイスリレー製品には、個別のコンタクト端子が付いたソケットが含まれます。12 Aリレーは1つのCOコンタクト、16 Aリレーは1つのCOコンタクト、8 Aリレーは2つのCOコンタクト 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:42.5 kΩ●コイル電力:750mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:5kV ac●最大スイッチング電源 AC:3 kVA●コード番号:828-3105
アズワン品番65-8079-84
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
。RPMシリーズ - アクセサリ。ソケット、アダプタ、クランプなどを含むRMPシリーズパワーリレーのアクセサリです。
仕様●材料:金属●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:RPZ 1COソケット●コード番号:819-8710
アズワン品番65-8091-26
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
RUMユニバーサルリレー。RUMユニバーサルリレー製品には、混合又は個別のコンタクト端子付きのソケットと、2極バスジャンパがあります。2極バスジャンパは、コイル端子との間にジャンパを作成する際に個別コンタクト端子のソケットに使用し、配線を簡易化することができま
仕様●取り付けタイプ:プラグイン●タイマ機能の数:Multi Function●タイマ機能の数:多機能●最大電圧:240V ac/dc●最小電圧:24V ac/dc●コード番号:827-3436
アズワン品番65-8097-55
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Zelio RXGインターフェイスリレー。Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ
材質プラスチック
シリーズHarmony Relay RXG
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイププラスチック保持クランプクランプ
併用可能製品RSZシリーズリレーソケット
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ