カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 通信興業
  • モノタロウ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 日本製線(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsunet-ex」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    67,980税込74,778
    1箱
    6日以内出荷
    300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
    シールドUTPケーブル
  • CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径) 通信興業

    CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード(細径)

    通信興業
    3,698税込4,068
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(SP630)付 T568Bストレート結線の細径パッチコードです。
    ケーブル外径(Φmm)3.2導体AWG30 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • CAT5e UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCAT5e
  • CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード 通信興業

    CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード

    通信興業
    3,698税込4,068
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
    ケーブル外径(Φmm)6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • CAT6A UTPケーブル 200m巻 通信興業

    CAT6A UTPケーブル 200m巻

    通信興業
    51,980税込57,178
    1箱
    6日以内出荷
    200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 通信興業

    CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻

    通信興業
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業

    CAT5e UTPケーブル EXシリーズ

    通信興業
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    Cat5eの伝送性能を持つ2Pケーブル。(単線導体)
    ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)4.4概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業

    CAT5e UTPケーブル EXシリーズ

    通信興業
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5eの伝送性能を持つ4Cケーブル。(撚線導体)
    長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)4.5概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル(細径) 通信興業

    CAT6 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル(細径)

    通信興業
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat6チャネル対応F/UTP撚線導体です。ケーブルの構造はT68B配列用です。一般的なCat6遮蔽付コードに比べ、施工現場でのプラグ成端が容易です。
    ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)33導体AWG26 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径) 通信興業

    CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径)

    通信興業
    10,980税込12,078
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    Cat6準拠 水平配線用 4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)細径多対UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。
    ライトブルーケーブル外径(Φmm)12.3概算質量(kg/km)130導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 UTPケーブル(細径) 通信興業

    CAT6 UTPケーブル(細径)

    通信興業
    31,980税込35,178
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    Cat6準拠 水平配線用 細径UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。
    長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)3.7概算質量(kg/km)16導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽) 通信興業

    CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽)

    通信興業
    5,198税込5,718
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のF/UTP(一括遮蔽)細径パッチコードです。
    ライトブルーケーブル外径(Φmm)6導体AWG26 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • CAT5e UTP 撚り線 100m巻 通信興業

    CAT5e UTP 撚り線 100m巻

    通信興業
    16,980税込18,678
    1箱
    6日以内出荷
    100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • CAT6 UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    41,980税込46,178
    1箱
    6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)6.3カテゴリーCAT6
  • CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461) 通信興業

    CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461)

    通信興業
    83,980税込92,378
    1箱
    6日以内出荷
    ライトブルー色、300m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2、Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
    シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
PCアクセサリーカテゴリ