曜日別特売

CAT6 UTPケーブル(細径)

CAT6 UTPケーブル(細径) - 通信興業

Cat6準拠 水平配線用 細径UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。

長さ(m)
300
規格
CAT6
構造
単線
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
3.7
概算質量(kg/km)
16
導体
AWG28
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
非対応
内容量
1巻(300m)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76105499TSUNET-EX S-CableV2 0.3-4P LB(ライトブルー)ライトブルー
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105508TSUNET-EX S-CableV2 0.3-4P B(青)青
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105797TSUNET-EX S-CableV2 0.3-4P Y(黄)黄
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106120TSUNET-EX S-CableV2 0.3-4P W(白)白
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする