カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
  • カストロール
  • 水本機械製作所(4)
  • アズワン(3)
  • 武藤化学(3)
  • 東芝キヤリア(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • エクソンモービル(2)
  • Gulf(2)
  • RESPO(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • JVCケンウッド(2)
  • KSフィルター(2)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • スピードマスター(2)
  • イシハシ精工(1)
  • SMC(1)
  • オーハウス(1)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-50 4l」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDGE RS 10W-50 カストロールEDGE RS 10W-50カストロール(2件のレビュー)
9,288税込10,217
1缶(4L)
当日出荷
0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50APISNベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50 カストロールPOWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50カストロール
9,998税込10,998
1缶(4L)
当日出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Power1 4T  15W-50 カストロールPower1 4T 15W-50カストロール(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EDGE RS 10W-50 カストロールEDGE RS 10W-50カストロール(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1缶(20L)ほか
12日以内出荷
ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。 強力な油膜保持力と高温下での卓越した酸化安定性が過酷な状況においても確実にエンジンを保護し、快適なスポーティドライブをサポートします。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50ベースオイル全合成油
Power1 4T  10W-40 カストロールPower1 4T 10W-40カストロール(65件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-60 SN カストロールEDGE 10W-60 SNカストロール(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
スポーツ走行に魅せられたドライバーのためのレーシングスペックエンジンオイル 耐摩耗性が高く、エンジン内部の摩擦による損傷を抑制します。 優れた酸化安定性により、高い潤滑性能を長期間維持します。 極限状態においても優れた性能を維持します。 エンジンの持つ性能を効果的に引き出し、エンジンパワーを最大限に発揮させます。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-60APISN/CF相当ベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性