大研化成工業
大研化成工業のページです。大研化成工業は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・電設資材/電気材料、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在46件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 大研化成工業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1962/06/08 |
|---|
| 所在地 | 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町48の5の1 |
|---|
ケーブルプロテクター大研化成工業(45件のレビュー)当日出荷
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
融雪プロテクタ家庭用ジョイント大研化成工業(1件のレビュー)当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品材質ABSトラスコ品番759-7941質量(g)11内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
ケーブルプロテクター(20mmケーブル用)大研化成工業(3件のレビュー)当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。材質弾性特殊配合樹脂製幅(mm)100厚さ(mm)28適合ケーブル(Φmm)20
樹脂製万能杭大研化成工業(16件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
融雪プロテクター 片面穴 家庭用大研化成工業(9件のレビュー)当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)15仕様片側散水セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
融雪プロテクタ業務用ジョイント大研化成工業(4件のレビュー)当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品として材質ABS樹脂トラスコ品番759-7878質量(g)18内径(Φmm)15~25適合ホース内径(Φmm)15~25
家庭用融雪プロテクタ両面穴大研化成工業(4件のレビュー)当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(普通車まで)
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置、駐車場、屋外通路などの融雪・散水に付属品家庭用エンドストッパー×1、家庭用ジョイント×1仕様両側散水材質本体:軟質PVC、ジョイント・エンドストッパー:ABS適合ホース内径(Φmm)15~18
融雪プロテクター 片面穴 業務用大研化成工業(4件のレビュー)当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。
弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで)
巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)22仕様片側散水セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂使用流体清水(60℃以下)適合ホース内径(Φmm)15~25
ケーブルプロテクター 30mmケーブル用大研化成工業(3件のレビュー)当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)4トラスコ品番363-6216幅(mm)150厚さ(mm)40質量(kg)12.6適合ケーブル(Φmm)30
業務用融雪プロテクタ10M両面穴大研化成工業(2件のレビュー)当日出荷
4tトラックまでの通過に耐用します。
付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。
中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
寸法(内径Φmm×長さLm)22×10材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7851セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個質量(kg)14.6長さ(m)10適合ホース水道ホース内径15~25mm
ゲートプロテクター用両面テープ大研化成工業当日出荷
軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
ケーブルカバー大研化成工業(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。
台車や車いすの通過もスムーズになります。
難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。
鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。
用途屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)300寸法H(mm)14適合ケーブル(Φmm)30×2条
ケーブルプロテクター 10mmケーブル用大研化成工業(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)16.5適合ケーブル(Φmm)10
ゲートプロテクター大研化成工業(6件のレビュー)翌々日出荷
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品でご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選び頂けます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
樹脂製平板大研化成工業(23件のレビュー)当日出荷
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
融雪プロテクタ業務用L型ジョイント大研化成工業当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品として材質本体:鋳鉄、ホースバンド:ステンレストラスコ品番759-7886質量(g)350内径(Φmm)18適合ホース内径(Φmm)18
融雪プロテクタ業務用鉄ジョイント大研化成工業当日出荷
用途本体同士、ホースの接続。内径(Φmm)18~21トラスコ品番835-7484質量(g)300適合ホース内径(Φmm)18~21
融雪プロテクタ業務用T型ジョイント大研化成工業(2件のレビュー)当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品として材質本体:鋳鉄、ホースバンド:ステンレストラスコ品番759-7894質量(g)520内径(Φmm)18適合ホース内径(Φmm)18
家庭用 融雪プロテクター大研化成工業翌々日出荷
材質本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABS色グリーン適合ホース内径(Φmm)15~18のホース穴ピッチ(mm)150寸法(幅W×高さH)(cm)5×2.3
業務用融雪プロテクタ5M両面穴大研化成工業(1件のレビュー)当日出荷
4tトラックまでの通過に耐用します。
付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。
中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
寸法(内径Φmm×長さLm)22×5材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7843セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個質量(kg)8.3長さ(m)5適合ホース水道ホース内径15~25mm
ゲートプロテクター大研化成工業当日出荷
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。材質PVC色黒取付貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)2
ケーブルプロテクター(50mmケーブル用) 50mmケーブル用大研化成工業当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)225厚さ(mm)75色ブラック(黄色ライン入り)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)50
ケーブルプロテクタ2 40x4M大研化成工業(2件のレビュー)当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)4トラスコ品番473-0496幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5適合ケーブル(Φmm)40
ゲートプロテクター大研化成工業当日出荷
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。材質PVC色黒長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
樹脂製擬木丸太80X900大研化成工業当日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段にトラスコ品番134-7468材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)寸法(mm)Φ80×900質量(kg)3.8
樹脂製擬木丸太100X500大研化成工業当日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段にトラスコ品番121-9266材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)寸法(mm)Φ100×500質量(kg)3.4
ポンプ用洗浄ホースセット2大研化成工業(2件のレビュー)当日出荷
拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。
用途小型エンジンポンプ用。付属品切替ノズルトラスコ品番408-3903材質ノズル:アルミ合金、ゴム、ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)8耐熱温度(℃)80適合ポンプ吐出口径25mm
ケーブルプロテクタ2 30x8M大研化成工業(1件のレビュー)翌々日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)8トラスコ品番363-6224幅(mm)150厚さ(mm)40質量(kg)24.7適合ケーブル(Φmm)30使用ケーブル径(Φmm)30
樹脂製擬木丸太80X1200大研化成工業当日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段にトラスコ品番134-7445材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)寸法(mm)Φ80×1200質量(kg)5.3
樹脂製擬木丸太100X1000大研化成工業予約販売
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段にトラスコ品番121-9256材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)寸法(mm)Φ100×1000質量(kg)6.3
ケーブルプロテクター(50mmケーブル用) 50mmケーブル用大研化成工業翌々日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)225厚さ(mm)75色グレー(黄色ライン入り)ケーブル径(Φmm)50
ケーブルプロテクタ大研化成工業当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)10幅(mm)50厚さ(mm)16.5質量(kg)4.9適合ケーブル(Φmm)10
樹脂製擬木丸太100X1500大研化成工業(1件のレビュー)翌々日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段にトラスコ品番122-0775材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)寸法(mm)Φ100×1500質量(kg)9.5
軽トラック用ゲートプロテクター 太トリイ用大研化成工業当日出荷
トリイ幅24~32mmの国産軽トラックに適合します。(一部特殊ボディー車を除く)パーツごとにカット済みで取り付け簡単です。
用途軽トラックの荷台ゲート上面に取り付け、車輌と荷物の保護に。軽トラックの荷台ゲート上面に取付け、車両と荷物を保護。トラスコ品番688-1324セット内容本体:長さ100cm5本・長さ70cm2本、両面テープ1個、結束バンド4本材質PVC色黒タイプ軽トラック専用