16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)130
1台
19,980 税込21,978
欠品中

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)150
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 質量(kg)3.4 許容荷重(kg)70 外寸(mm)W512×D661×H352 ローラーサイズ(mm)110 ストローク上下(mm)140 ローラー間隔(mm)370 適合タイヤサイズΦ530~Φ820 ローラー径(Φmm)Φ27
1台
15,980 税込17,578
欠品中

長崎ジャッキタイヤ運搬台車
作業の省力化を実現!!
用途タイヤ4本を同時に搬送 仕様タイヤ把握:手動開閉 質量(kg)22.5 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)積載:1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414 本数積載:4 適合タイヤサイズΦ530~820
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

長崎ジャッキタイヤ搬送台車
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。タイヤを4本同時に搬送可能です。530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。
用途タイヤ搬送用 トラスコ品番387-0694 材質鉄(SS400) 幅(mm)655 車輪径(Φmm)150100 高さ(mm)1414 奥行(mm)780 均等荷重(kg)200
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-3744 材質本体:鉄(SS400) タイプペタル式
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-5245 材質本体:鉄(SS400) タイプ手動式
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-3738 材質本体:鉄(SS400) タイプ手動式
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

長崎ジャッキタイヤ搬送台車C型
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。 タイヤを4本同時に搬送可能です。 530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。 タイヤ搬送用
仕様●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665 アズワン品番67-5626-75
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)920 全幅(mm)925 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)385 最低位(mm)(フォーク)80 適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)945 質量(kg)82 全幅(mm)1088 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)410 最低位(mm)(フォーク)105 適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長崎ジャッキホイールドーリ
タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
1台
209,800 税込230,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-5242 材質本体:鉄(SS400) タイプ手動式
1台
66,980 税込73,678
欠品中

タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
1台
229,800 税込252,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
1台
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)