25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-5242 材質本体:鉄(SS400) タイプ手動式
1台
66,980 税込73,678
欠品中

長崎ジャッキタイヤ搬送台車
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。タイヤを4本同時に搬送可能です。530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。
用途タイヤ搬送用 トラスコ品番387-0694 材質鉄(SS400) 幅(mm)655 車輪径(Φmm)150100 高さ(mm)1414 奥行(mm)780 均等荷重(kg)200
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-3749 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)480 幅(mm)475 全長(mm)1700 高さ(mm)160~640 許容荷重(t)15 揚力(kN)150(15(t)) ハンドル長さ(mm)1500
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷

能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-3744 材質本体:鉄(SS400) タイプペタル式
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-3738 材質本体:鉄(SS400) タイプ手動式
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-5245 材質本体:鉄(SS400) タイプ手動式
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2189 アズワン品番67-5626-24
1台
789,800 税込868,780
32日以内出荷

長崎ジャッキブッシュ交換機
大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。
用途ブッシュ交換用。 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)90 幅(mm)1075 許容荷重(t)50 揚力(kN)500(50(t))
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0690 アズワン品番67-5626-23
1台
539,800 税込593,780
32日以内出荷

長崎ジャッキエンジンリフター
エンジン脱着に最適です。作業台としての使用可能です。
用途エンジン脱着用。 材質本体:鉄(SS400)
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2172 アズワン品番67-5626-25
1台
809,800 税込890,780
32日以内出荷

エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0688 アズワン品番67-5626-26
1台
819,800 税込901,780
32日以内出荷

エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2183 アズワン品番67-5626-22
1台
539,800 税込593,780
32日以内出荷

車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-5308 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)420 幅(mm)370 全長(mm)1098 高さ(mm)80~500 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1025
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-3752 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)407 幅(mm)382 全長(mm)945 高さ(mm)98~505 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1050
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

出張にも便利なポータブルタイプです。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-5266 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)265 幅(mm)310 全長(mm)520 高さ(mm)115~380 許容荷重(t)1.25 揚力(kN)125(1.25) ハンドル長さ(mm)685~1000
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687 アズワン品番67-5626-19
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷

手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680 アズワン品番67-5626-20
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷

タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
1台
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長崎ジャッキホイールドーリ
タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
1台
209,800 税込230,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
1台
229,800 税込252,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長崎ジャッキタイヤ搬送台車C型
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。 タイヤを4本同時に搬送可能です。 530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。 タイヤ搬送用
仕様●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665 アズワン品番67-5626-75
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

関連キーワード