商品豆知識
お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg
材質ABS樹脂
色ホワイト
タイプ2.0kg用
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30
最大計量(kg)2
最小目盛(g)0.1
ひょう量単位g
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂
質量(g)445
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃先が取り外して丸洗いできる。袋の開封や肉や魚、野菜などの食材切りに。食器洗い乾燥機対応
全長×幅W×厚さ(mm)210×85×15
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、ソフトハンドル:エラストマー キャップ:ABS樹脂
質量(g)88
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
シンク下を使いやすく、無駄なく収納できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム
形状角形
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140
耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度
材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110
表示形式デジタル
設置方法ストラップ装着
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
材質ABS樹脂
シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×330~545×20
材質板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)381
耐荷重(kg)約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×395×450
耐荷重(kg)上段=3、下段=4
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
シンク下を使いやすく、自由自在に収納できます。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
調味料の出し入れに便利なスライドストッカー。
材質サイドフレーム・中間リング・フック=ポリスチレン、棚板・トレー=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)1880
耐荷重(kg/段)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~735×395×400~450
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼
質量(g)製氷カップ無し:約471
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300
カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。
刃長(mm)165
仕様刃角度:22°~25°設定
材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼
形状両刃
全長(mm)277
板厚(mm)ブレード:1.8
硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
バッグに入れて持ち運びやすいスリムタイプ。自分の好きな飲み物を、いつでも、どこでも楽しめるマイボトル。
保温温度60℃(6時間)、83℃(1時間)
容量(L)0.3
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ステンレス鋼 ボトリング/ABS樹脂(ニッケルめっき) ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン 飲み口パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)300
質量(g)224
使用容量(mL)300
寸法(外径×高さ)(mm)60×190
商品タイプスクリュータイプ
シンク下の空間をすっきり収納できます。パンカバーや小物等が掛けられるフック2個付。棚段調節が可能です。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)1000
耐荷重(kg)上段=2、下段=2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×300×400
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)120
定格時間(分)7
仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源100V(50/60Hz)
電源(V)AC100
スピード調節5段階
開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
スパッとスライス。簡単に白髪ねぎができる。
安全キャップ付。
材質ABS樹脂 切刃:ステンレス鋼
質量(g)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×50×20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
押すだけ簡単。細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。場所を取らないコンパクト収納。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。製氷カップ2個付。
材質本体・氷ケース・皿受部:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、スタンド:AS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱90℃、耐冷-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-30℃)
サイズスリム
質量(g)1050
コード長さ(m)1.3
寸法(外径×高さ)(mm)(約)155×370
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
寸法(mm)全長190×幅25×刃渡20
サイズ中
質量(g)31
材質(柄部)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス鋼
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
大きなボウルでも余裕の最大軽量3kg。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量3kg
材質ABS樹脂
色ホワイト
タイプ3.0kg用
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
ひょう量単位g
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)
商品タイプスクリュータイプ
ワンタッチで開閉できる。真空断熱構造で温度をキープ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた栓:ふた:飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ロックレバー:開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-20度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
容量(mL)500
質量(g)292
外径×高さH(Φmm×mm)70×230
保温効力(℃)65以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
伸縮自在でシンクまわりを広く活用。食器等の水切りに便利です。まな板を載せて調理台としても。内寸が約31~54cmのシンクに適応します
材質樹脂部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×345~585×20
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
材質ABS樹脂
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×315×50
1個
¥539
税込¥593
欠品中
軽い力で閉めやすい、サテン仕上げのテーブルポット。保温・保冷どちらもOK。180°回転で閉まるスクリュー栓なので、栓を閉める煩わしさが軽減。フタは分解して洗えるので、お手入れも簡単です。ワンタッチで注げるレバー式。
材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)715
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×245
仕上サテン
保温効力(℃)66以上(10時間)、49以上(24時間)
保冷効力(℃)12以下(10時間)
1台
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)510
容量(L)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
種別スプーン
食器の種類洋食器
ハイパワー120W
5段階スピード
コード巻き付け収納
すっきり収納できるケース付
消費電力(W)120
スピード調節5段階
仕様ケース付
材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
質量(g)836
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
定格時間(分)7
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。
材質本体・氷ケース・脚部・固定ネジ:ABS樹脂(耐熱温度80℃・耐冷温度-10℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱温度90℃・耐冷温度-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃・耐冷温度-30℃)
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×190×350
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
使い勝手のよいスリムタイプ。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)
保温効力(℃)58以上(10時間)
保冷効力(℃)13以下(10時間)
軽くて丈夫で高荷重! 組立て簡単なアルミ製のハンガーラックです。落ち着いたカラーで、スタイリッシュにお部屋をコーディネートできます。
材質本体・レバー:アルミ合金、樹脂部:ABS、キャスター:ナイロン・PU
質量(g)2500
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1070~1700
調整レバーでスライスの厚さが変えられる。
裏側のレバーを左右に動かすことで、厚さが調整できます。
安全ホルダー付。
材質プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼
全長(mm)220
寸法(幅W×高さH)(mm)85×20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(ホルダー)85×55×20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ファストチャージャーボトル用交換キャップユニット
材質ふた栓本体・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、リングパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム
色ブルー
質量(g)61
適合品番HC-179 ファストチャージャー ダイレクトボトル800(ブルー×ブラック)ポーチ付。HC-180 ファストチャージャー ダイレクトボトル1100(ブルー×ブラック)ポーチ付。HC-182 ファストチャージャー ダイレクトボトル1500(ブルー×ブラック)ポーチ付
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×85×60
1個
¥699
税込¥769
欠品中
開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポーチ:表地:合成皮革、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステル
色ブルー×ブラック
容量(mL)1500
質量(g)ポーチ含む750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×345(ポーチ含まず)
保冷効果9度以下(6時間)
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質ABS樹脂、研摩部:アルミナ系セラミック
寸法(mm)190×55×55
質量(g)110
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
質量(g)243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
一目で室温・湿度・時間がわかる温湿度計。時計・温度・湿度を同時に表示できます。置き型スタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池:CR2032 3V 1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×10
材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、プッシュレバー:ABS樹脂、開閉ボタン:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
軽い力で押しやすい。手のひら全体で押せる。アップ形状で押しやすい。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。簡単にはずせる着脱式上ぶたと中栓無しの広口タイプなのでお手入れ簡単。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン・ABS樹脂、口がね・ハンドル・中栓・注ぎ口:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、開閉レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、揚水パイプ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
色シルバー
質量(g)1637
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×325
保温効力(℃)73以上(10時間)
保冷効力(℃)10以下(10時間)
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ