熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
こんなお得な商品も!
タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車
長さ(mm)95
こんなお得な商品も!
パッチ ラジアルタイヤ用 内面修理用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
こんなお得な商品も!
スクレーパー バフ用
モノタロウ
¥709
税込¥780
幅(mm)74
全長(mm)160
質量(g)95
グリップ長さ(mm)100
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ラジアル・バイアスタイヤの修理用内面パッチです。
パッチ中心部は強化ゴムを採用。
チューブパッチとしても使用可能。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
用途チューブパッチ (自転車用)キット
セット内容TPF-05(32×23mm)フュージョンチューブパッチ(10枚), ケミカルセメント(チューブ)767(10ml)×1
1セット
¥739
税込¥813
8日以内出荷
用途チューブパッチ (自転車用)キット
セット内容TPF-09(25mm)フュージョンチューブパッチ(10枚), ケミカルセメント(チューブ)767(10ml)×1
1セット
¥739
税込¥813
8日以内出荷
パッチ内部にバイアス構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。独自のコード配列により、パッチの厚さを薄くすることに成功しました。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。熱加硫が可能なため修理後直ちに走行できると同時に、走行熱による剥離問題解消します。
用途バイアスタイヤ用
ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。
長さ(mm)95
適合乗用車
傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材。タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。
低圧のタイヤは、外面修理だけで対応可能。
釘穴(mm)MAX6
適合建機
長さ(mm)190
1箱(25本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
タイヤ用加硫セメントです。
熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。
ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.235L
危険物の性状非水溶性
1缶(235mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材
タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを張ることで角度のある傷にも対応します。
用途バス・トラック・軽トラ用
釘穴(mm)MAX6
適合トラック・バス
長さ(mm)130
1箱(40本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
カーバイトカッターは、タイヤ内のスチールケーブルとワイヤーを除去する為の専用の商品です。
タイヤのパンク修理の際に傷穴を最小限にする事が出来ると同時に処理後にパッチを貼る際に綺麗に仕上げることができます。傷穴に対し内側から3回・外側から3回位繰り返して使用する事で仕上げが綺麗になります。
アルミニウム製で強度があります。
用途乗用車用タイヤ等の内面修理の際に最適
縦(mm)48
横(mm)235
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
引き伸ばして挿入するため無駄な力をいれず簡単に挿入できます。独自のグレークッションゴムがタイヤ内部の亀裂部に流れ込み加硫します。低温でも熱加硫するため修理後、直ちに走行可能です。タイヤ内面に出ている部分をカットしてパッチを貼ることが可能になりました。パーマキュアと違い中にコードが入っておりません。
適合乗用車
全長(mm)50
ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。
用途ラジアルタイヤ用
適合トラック
関連キーワード