9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
タンク容量(mL)500 トラスコ品番471-6469 材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口) 質量(g)330 本体寸法(mm)全長約220 危険物の類別非危険物
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別非危険物
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
タンク容量(L)6 適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジン 危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ひとりで手軽にエアー抜きが出来る、真空引き方式のエアーブリーダー!。オートバイから小型トラック程度のブレーキ及びクラッチエアー抜きに活躍します。
タンク容量(L)1 トラスコ品番464-5529 使用温度範囲(℃)0~60 エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.7[7]以下 危険物の類別非危険物
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

キャリパー側ブリーダープラグより新油を逆送して、マスター側リザーバーにエアー抜きができます。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 抜けにくいマスターのエアーが、レバー操作に比べて、簡単に素早く抜けます。 ブレーキフルードの無駄遣いをストップ。
用途オートバイのブレーキマスターエアー抜き。 タンク容量(mL)500 付属品ホース(1m) 危険物の類別非危険物
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60 タンク容量(L)1 危険物の類別非危険物
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!。ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!。タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!
タンク容量(L)1 適合軽自動車~2トン車クラス トラスコ品番471-6451 材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口) 寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで) 質量(g)605 危険物の類別非危険物
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。 タンク容量(L)3 ホース長さ(m)3 危険物の類別非危険物
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。 クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。 抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。
タンク容量(L)1 付属品ホース(3m) 適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜き 目盛0.5L、0.75L 危険物の類別非危険物
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷