手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。
クラッチトラブルの出張整備に最適です。
ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。
タンク容量(L)3
ホース長さ(m)3
危険物の類別非危険物
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
キャリパー側ブリーダープラグより新油を逆送して、マスター側リザーバーにエアー抜きができます。
ワンタッチで確実なブリーダージョイント。
抜けにくいマスターのエアーが、レバー操作に比べて、簡単に素早く抜けます。
ブレーキフルードの無駄遣いをストップ。
用途オートバイのブレーキマスターエアー抜き。
タンク容量(mL)500
付属品ホース(1m)
危険物の類別非危険物
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ABSも恐くない圧送式。配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。ブレーキエアー抜き、フルード交換ツール。ブレーキを主に対象とした、エアー抜き(フルード交換)作業用、フルード圧送器。電動トロコイドポンプ内蔵。1人で素早く作業完了。配管の液漏れ確認も行うことができます。フルードの無駄が少なく、経済的です。ステンレス製の筐体で頑丈な仕様。アタッチメントを多数用意!様々な車種に対応できます。
本体寸法(mm)320×305×245
質量(kg)10.7/14(アタッチメント含む)
危険物の類別非危険物
1個
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
リザーバーからの圧送により一人で素早く作業できます。
配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。
ステンレスケースに一式収納。アタッチメント各メーカー専用型ネジ込みタイプ。
接続キャップ取付口360度回転可能。
用途4t車~大型車の、ブレーキフルード交換及びエアー抜き作業用。
セット内容本体内蔵(ポンプ、圧力計、電源灯、フィルター、残圧解除バルブ他)、圧送ホース、ACコード(3m)、吸引ホース(1m)、フルード缶キャップ吸引、残圧解除パイプ付き、アタッチメント(いすゞ・日野・ふそう・UD用各1個)
質量(kg)9.7(アタッチメント含む)
本体寸法(mm)320×305×245
危険物の類別非危険物
吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
1個
¥569,800
税込¥626,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードブリーダー
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
ひとりで手軽にエアー抜きが出来る、真空引き方式のエアーブリーダー!。オートバイから小型トラック程度のブレーキ及びクラッチエアー抜きに活躍します。
タンク容量(L)1
トラスコ品番464-5529
使用温度範囲(℃)0~60
エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.7[7]以下
危険物の類別非危険物
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。
クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。
ワンタッチで確実なブリーダージョイント。
チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。
抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。
タンク容量(L)1
付属品ホース(3m)
適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜き
目盛0.5L、0.75L
危険物の類別非危険物
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
関連キーワード