カテゴリ

  • 整備工具・収納(15)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • ホンダ(274)
  • RS PRO(115)
  • 三菱ふそう(99)
  • SPARKFUN(66)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • FUNAHASHI(20)
  • AMPHENOL(17)
  • VISHAY(16)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • KOA(12)
  • AOHI(アオハイ)(11)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • brembo(7)
  • MICROCHIP(7)
  • SIEMENS(7)
  • APEM(7)
  • SKC(環境測定)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「has 12」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークコントローラー HASCO

    スパークコントローラー

    HASCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
  • メモリーバックアップ HASCO

    メモリーバックアップ

    HASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。 12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。
    付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)仕様12V車/24V車対応
  • ハスコー 部品 HASCO

    ハスコー 部品

    HASCO(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー HASCO

    ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー

    HASCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
    トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
  • ドレーン・キャッチャー HASCO

    ドレーン・キャッチャー

    HASCO
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!
    用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物
  • ハブボルト修正機 HASCO

    ハブボルト修正機

    HASCO
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
    トラスコ品番471-6426セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り質量(g)287適合ねじ(mm)長さ/30まで
  • インパクトスタッドリムーバー HASCO

    インパクトスタッドリムーバー

    HASCO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
    寸法E(mm)22
  • ベアリングプーラー HASCO

    ベアリングプーラー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
    トラスコ品番464-5511適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
  • ホイールセッティングボルト HASCO

    ホイールセッティングボルト

    HASCO
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
    サイズM12×P1.5(2本セット)
  • エアーブレーキチューブリムーバー HASCO

    エアーブレーキチューブリムーバー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。
    用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6388セット内容6×8、10×12、15×16全長(mm)262質量(g)440
  • エアーブレーキチューブリムーバー HASCO

    エアーブレーキチューブリムーバー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 プレートを反転すると各サイズ対応できます。
    用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
  • ベアリングプーラー HASCO

    ベアリングプーラー

    HASCO(2件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
    用途※ベアリングの底部が貫通していないハウジングに挿入されている場合の抜き取りに、偉力を発揮します。インパクトレンチの使用は出来ません。適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17、20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
  • スライディングハンマー HASCO

    スライディングハンマー

    HASCO
    45,980税込50,578
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
  • タイロットエンドプッシャー HASCO

    タイロットエンドプッシャー

    HASCO
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。
    用途タイロット脱着にねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
  • アンカーピン 抜取り機 HASCO

    アンカーピン 抜取り機

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
    適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
  • 薄型メガネレンチ HASCO

    薄型メガネレンチ

    HASCO
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    ロアボールジョイント周辺の狭い所で力を発揮します。力の入るロングタイプ(480mm)です。
    仕様12角サイズ:17mm/19mm厚さ(mm)7寸法A(mm)480寸法B(mm)26
  • インテリジェントバッテリーメンテ充電器 HASCO

    インテリジェントバッテリーメンテ充電器

    HASCO
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    7ステップ自動制御充電。
    付属品ターミナルコネクターΦ8.5適合軽~小型トラックメンテナンス用充電電圧(V)(12V)14.4、(24V)28.8充電電流(A)(12V)5、(24V)2.5周囲温度(℃)0~40(室内使用に限る)適合バッテリー鉛硫酸バッテリー(WET、MF、AGM、GELなど)
  • エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット HASCO

    エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

    HASCO
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-5882セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)質量(g)370適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
  • スライドハンマー用切替えJ/O HASCO

    スライドハンマー用切替えJ/O

    HASCO
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    ねじサイズの異なる、スライドハンマーとツールを接続可能にするジョイント各種です。
  • スナップリングプライヤー 曲げタイプ HASCO

    スナップリングプライヤー 曲げタイプ

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。
    適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
  • ドライブシャフトブーツチェンジャー HASCO

    ドライブシャフトブーツチェンジャー

    HASCO
    46,980税込51,678
    1セット
    5日以内出荷
    ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!。ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
    適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
  • ステアリング・ボールプーラー HASCO

    ステアリング・ボールプーラー

    HASCO
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
    適合範囲(mm)50~80最高出力(t)約12(安全加重)
  • スナップリングプライヤー ストレート HASCO

    スナップリングプライヤー ストレート

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。
    適合(止め輪)12~38全長(mm)235先端寸法(mm)Φ1.5
  • オートテンショナーベルトレンチ HASCO

    オートテンショナーベルトレンチ

    HASCO
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。 日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系) 72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。 付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。
    付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種全長(mm)約710メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70ハンドル厚さ(mm)12