カテゴリ
- 整備工具・収納(15)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バッテリー・電装(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- HASCO
- メディアカバーマーケット(36)
- ホンダ(12)
- AOHI(アオハイ)(11)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- SKC(環境測定)(8)
- brembo(7)
- サンコーテクノ(6)
- AFAM(アファム)(6)
- スパトリートメント(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- ELPA(5)
- Y'sGOD(5)
- ビット・トレード・ワン(5)
- SICK(4)
- StarTech.com(4)
- Electro Harmonix(4)
- ケナメタル(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- ブランドをもっと見る
「has 12」の検索結果
特価

スパークコントローラー
HASCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
メモリーバックアップ
HASCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。 12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)仕様12V車/24V車対応
ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
ハブボルト修正機
HASCO¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!トラスコ品番471-6426セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り質量(g)287適合ねじ(mm)長さ/30まで
ドレーン・キャッチャー
HASCO¥8,798税込¥9,6781個当日出荷手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物
インパクトスタッドリムーバー
HASCO(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。寸法E(mm)22
ベアリングプーラー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。トラスコ品番464-5511適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
ホイールセッティングボルト
HASCO¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。サイズM12×P1.5(2本セット)
エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6388セット内容6×8、10×12、15×16全長(mm)262質量(g)440
エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 プレートを反転すると各サイズ対応できます。用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
スライディングハンマー
HASCO¥45,980~税込¥50,578~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
タイロットエンドプッシャー
HASCO¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。用途タイロット脱着にねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
アンカーピン 抜取り機
HASCO¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
薄型メガネレンチ
HASCO¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷ロアボールジョイント周辺の狭い所で力を発揮します。力の入るロングタイプ(480mm)です。仕様12角サイズ:17mm/19mm厚さ(mm)7寸法A(mm)480寸法B(mm)26
インテリジェントバッテリーメンテ充電器
HASCO¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷7ステップ自動制御充電。付属品ターミナルコネクターΦ8.5適合軽~小型トラックメンテナンス用充電電圧(V)(12V)14.4、(24V)28.8充電電流(A)(12V)5、(24V)2.5周囲温度(℃)0~40(室内使用に限る)適合バッテリー鉛硫酸バッテリー(WET、MF、AGM、GELなど)
エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット
HASCO¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷トラスコ品番853-5882セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)質量(g)370適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
スナップリングプライヤー 曲げタイプ
HASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 オートバイのフロントフォークなどに最適なアングルタイプ。適合(止め輪)12~38先端寸法(mm)Φ1.5
ドライブシャフトブーツチェンジャー
HASCO¥46,980税込¥51,6781セット5日以内出荷ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!。ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
ステアリング・ボールプーラー
HASCO¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。適合範囲(mm)50~80最高出力(t)約12(安全加重)
スナップリングプライヤー ストレート
HASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専用スナップリングプライヤー。 マスターシリンダーや、パーキング付きキャリパー内などの、深穴部に装着されるスナップリングに最適です。適合(止め輪)12~38全長(mm)235先端寸法(mm)Φ1.5
オートテンショナーベルトレンチ
HASCO¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。 日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系) 72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。 付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種全長(mm)約710メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70ハンドル厚さ(mm)12