ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6900
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状深溝玉軸受
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2.83kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0091
アズワン品番65-8051-59
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:6mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:885N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9798
アズワン品番65-7973-88
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリン
仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:1.37kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9899
アズワン品番65-7915-64
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:35mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:10.3kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:16kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8313
アズワン品番65-7973-44
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:8.3kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:13.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0221
アズワン品番65-7974-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3.25kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0120
アズワン品番65-7940-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5.85kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:10.1kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0186
アズワン品番65-8050-95
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:4mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:480N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9732
アズワン品番65-8050-91
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:3.25kN●材質:スチール●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:764-3639
アズワン品番65-7891-09
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:10mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:1.97kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:4.55kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0029
アズワン品番65-8020-52
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:3mm●外径:10mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:218N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:630N●ボアタイプ:パラレル●コード番号:492-1939
アズワン品番65-7914-12
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:45mm●外径:75mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:15.2kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:20.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8335
アズワン品番65-7971-12
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:40mm●外径:68mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:11.5kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:16.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8329
アズワン品番65-8050-99
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9.4kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0158
アズワン品番65-8050-67
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリン
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5.85kN●材質:スチール●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:10.1kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:764-3654
アズワン品番65-7890-64
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状片側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)28
幅B(mm)8
番号【NSK名番】6001-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)12
基本動定格荷重(N)4350
許容荷重(N)210
呼び番号SS6001
シールド形状両側シールド形
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)32
幅B(mm)10
番号【NSK名番】6201-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)12
基本動定格荷重(N)5800
許容荷重(N)290
呼び番号SS6201
シールド形状両側シールド形
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリン
仕様●内径:5mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:670N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.73kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9760
アズワン品番65-7974-65
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)30
幅B(mm)9
番号【NSK名番】6200-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)10
基本動定格荷重(N)4350
許容荷重(N)210
呼び番号SS6200
シールド形状両側シールド形
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)28
幅B(mm)7
番号【NSK名番】6902-H-20T1XZZ1 MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)15
基本動定格荷重(N)3700
許容荷重(N)180
呼び番号SS6902
シールド形状両側シールド形
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)47
幅B(mm)12
番号【NSK名番】6005-H-20T1XBZZ MA
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)25
基本動定格荷重(N)8550
許容荷重(N)420
呼び番号SS6005
シールド形状両側シールド形
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)42
幅B(mm)12
番号【NSK名番】6004-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)20
基本動定格荷重(N)7950
許容荷重(N)390
呼び番号SS6004
シールド形状両側接触シール形
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)28
幅B(mm)8
番号【NSK名番】6001-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)12
基本動定格荷重(N)4350
許容荷重(N)210
呼び番号SS6001
シールド形状両側接触シール形
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)47
幅B(mm)12
番号【NSK名番】6005-H-20T1XBDDU M01
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)25
基本動定格荷重(N)8550
許容荷重(N)420
呼び番号SS6005
シールド形状両側接触シール形
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ