grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical b
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:115.5mm●幅:101.5mm●深さ:36.5mm●コード番号:244-0769
アズワン品番65-7974-34
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:151mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:243-5644
アズワン品番65-7974-45
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
。grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical bearing insert accommodates initial misalignment Nitrile/fabric seals
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:143.5mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:244-0775
アズワン品番65-7977-52
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
テークアップベアリングユニット 35mm シャフト 124 x 101.5 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:192-9920
アズワン品番65-7976-55
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
。テークアップベアリングユニット 45 mm シャフト 147 x 118 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:45mm●静定格荷重:20500N●動定格荷重:32500N●コード番号:192-9921
アズワン品番65-7976-56
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。ハウジング付きベアリングユニット 50 mm、182 mm x 146 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:29200N●動定格荷重:43500N●コード番号:192-9896
アズワン品番65-7939-19
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
。テークアップベアリングユニット 20 mm シャフト、96.5x88.5 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:192-9918
アズワン品番65-7976-54
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:125mm●幅:93mm●深さ:37.8mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:100mm●コード番号:785-4738
アズワン品番65-7976-99
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25.4mm●長さ:95.3mm●幅:71mm●深さ:34.11mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-407
アズワン品番65-7845-90
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
耐食性、自己潤滑ベアリング。頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性を重視する業界での使用に特に適しています。取り付け中の初期ミスアライメントに順応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:95mm●幅:95mm●深さ:36.7mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:M10●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:232-8669
アズワン品番65-7974-44
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:785-4753
アズワン品番65-7977-02
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:108mm●幅:108mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:747-591
アズワン品番65-8050-92
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:111.1mm●幅:111.1mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:92.1mm●コード番号:213-2985
アズワン品番65-8050-79
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25mm●長さ:95.2mm●幅:95.2mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:3●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-340
アズワン品番65-7974-04
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
2 ボルトフランジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 155.5 x 95.5 x 46.41 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:95.5mm●幅:46.41mm●深さ:155.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9913
アズワン品番65-7974-82
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
熱可塑樹脂ハウジングベアリングユニット 30 mm 230 x 142.5 x 42.2 mm
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:90.1mm●幅:43.4mm●深さ:163.3mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:M12●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9905
アズワン品番65-7981-92
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:15mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-327
アズワン品番65-7974-22
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
ボルトフランジハウジングベアリングユニット x 2、40 mm シャフト 171.4 x 101.6 x 54.18 mm
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:40mm●長さ:101.6mm●幅:54.18mm●深さ:171.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:192-9914
アズワン品番65-8033-44
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せ
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:130.2mm●幅:130.2mm●深さ:34.9mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:101.5mm●コード番号:212-8166
アズワン品番65-7974-59
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:188.9mm●幅:115.9mm●深さ:60.53mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:785-4817
アズワン品番65-7975-94
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、145 x 120 x 100 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●幅:145 (Dia.)mm●深さ:49.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:120mm●コード番号:192-9882
アズワン品番65-7938-74
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25.4mm●長さ:95.2mm●幅:95.2mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:3●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-312
アズワン品番65-7973-78
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
。グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:142.9mm●幅:142.9mm●深さ:60.53mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:785-4807
アズワン品番65-7899-63
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
。取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:112.7mm●幅:112.7mm●深さ:38.1mm●取り付け穴の数:3●取付穴サイズ:10.5mm●取付穴 センター to センター:90.5mm●コード番号:755-356
アズワン品番65-8050-81
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
。グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.5mm●深さ:27.76mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:785-4700
アズワン品番65-7976-15
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:2インチ●長さ:161.9mm●幅:161.9mm●深さ:64.31mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:785-4769
アズワン品番65-8049-29
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:30mm●長さ:112.7mm●幅:84.1mm●深さ:38.1mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10.5mm●取付穴 センター to センター:90.5mm●コード番号:755-463
アズワン品番65-8039-96
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:117.5mm●幅:117.5mm●深さ:31.4mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:747-608
アズワン品番65-7973-89
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、50 mm シャフト、165 x 135 x 110 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●幅:165 (Dia.)mm●深さ:51.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:135mm●コード番号:192-9883
アズワン品番65-8035-10
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
4 ボルトフランジハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、101.5 x 130.2 x 54.18 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:130.2mm●幅:130.2mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:101.5mm●コード番号:192-9908
アズワン品番65-7939-24
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:155.5mm●幅:95.5mm●深さ:31.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:747-361
アズワン品番65-8051-22
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:125.5mm●幅:70mm●深さ:28.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:747-305
アズワン品番65-7973-95
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.5mm●深さ:27.76mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:785-4712
アズワン品番65-7985-88
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、25 mm シャフト、115 x 90 x 70 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●幅:115 (Dia.)mm●深さ:34.1mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:192-9879
アズワン品番65-7939-22
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 133.4 x 111.12 x 92.07 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●幅:133.4 (Dia.)mm●深さ:49.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:111.1mm●コード番号:192-9887
アズワン品番65-7976-65
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:15mm●長さ:76.2mm●幅:76.2mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:54mm●コード番号:747-557
アズワン品番65-8051-37
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル
仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25mm●長さ:95.3mm●幅:71mm●深さ:34.11mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-457
アズワン品番65-8039-88
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
。ボルトフランジハウジングベアリングユニット x 4、35 mm シャフト、92 x 117.5 x 46.41 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:117.5mm●幅:117.5mm●深さ:46.41mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:192-9907
アズワン品番65-7939-23
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:127mm●幅:127mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:104.8mm●コード番号:213-2991
アズワン品番65-8051-09
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ