「hr32004xj」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)42
幅B(mm)【内輪】15
番号【NSK】HR32004XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])9000
内径d(Φmm)20
幅C(mm)【外輪】12
幅T(mm)15
呼び番号HR32004XJ
基本定格荷重Cor(N)27400
基本定格荷重Cr(N)24600
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)42
幅B(mm)【内輪】15
番号【NSK】HR32004XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])9000
内径d(Φmm)20
幅C(mm)【外輪】12
幅T(mm)15
呼び番号HR32004XJ
JIS等級5級
基本定格荷重Cor(N)27400
基本定格荷重Cr(N)24600
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード