5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。 始動はリコイルスターターで簡単です。 起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。 給油が簡単で保守もらくらく。 プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。 エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。 負担を軽減し長時間作業もスムーズに。 吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。 質量(kg)44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×290×800 寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:290×470 燃料タンク容量(L)1.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続:1.5[-]/3600 エンジン型式EH09-2D 振動数範囲(Hz)100 遠心力(kN)7.5 速度(m/min)25
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

コンパクト&ハイパワー!!。優れた機動性で走行速度も速く、防振効果で作業効率は抜群です。コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。 砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。 アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。 寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:350×525 振動数範囲(Hz)97 速度(m/min)24 遠心力(kN)10.1 燃料タンク容量(L)2.7 オイル量(mL)起振体ケース内のオイル規定量:250 エンジン形式EX13D エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続2.2/3600 推奨エンジンオイルSAE10W-30、API分類SE級以上 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×350×800 質量(kg)60
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

MEIHO(ワキタ)ロードメイト
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮します。始動はリコイルスターターで簡単、すみやかに作業が開始できます。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用を可能にしました。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用しています。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用し、ハンドルへの振動を軽減させましたので、体への負担が少なく長時間の作業もスムーズに行えます。吊り金具兼用のエンジンガードフレームが装備されており、積み下ろしも簡単に行えます。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍します。 全長(mm)960 質量(kg)60 全幅(mm)350 全高(mm)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(輾圧板)500×525 エンジンタイプEX-13D 振動数範囲(Hz)97 遠心力(kN)10.1 速度(m/min)24
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

コンパクト&ハイパワー!! 道路・土木工事などで大活躍。過酷な条件下の長時間使用にも対応する高性能・高耐久性。優れた機動性で走行速度も速く、優れた防振効果で作業効率は抜群です。 コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。 プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。個人宅配送不可商品です。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機
エコ商品
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。 仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、 材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板 容量(mL)(ポンプオイル)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584 燃料無鉛ガソリン 定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP) 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)14 エンジンタイプEX21 始動方式リコイル 吐出水量(L/min)13 エンジンオイル容量(mL)600 使用時間(時間)最大7(定格運転) RoHS指令(10物質対応)対応 排気量(cc)211 推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上 吸水方式自吸式
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)