55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
川口電機製作所KD-8010P アレスタパネル
KD-8000シリーズの10回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 デジタル回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付) 直流抵抗2.3±0.7Ω(外線-機器端子間) 耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A 電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

川口電機製作所KDα 4回線断線ペグ
KDαシリーズの試験弾器機能を使う際に使用する4回線用断線ペグ。
1箱(100個)ほか
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川口電機製作所KDα 1回線断線ペグ
KDαシリーズの試験弾器機能を使う際に使用する1回線用断線ペグ。
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KDαシリーズの試験用プラグ。 モニタ型になっている為、回線を断にすることなく試験が可能。
タイプモニタ型 クリップ
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

川口電機製作所100L取付金物(VA)
KD-8000シリーズの取付金物。 100回線パネルをP2MDF(VA側)に取り付ける際に使用。
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

川口電機製作所KD-8000P アレスタパネル
KD-8000シリーズの100回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。 取付には別途ベースユニットが必要。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

川口電機製作所KDα-8 ベースユニット
KDαシリーズの保安器、試験弾器、端子板のサブモジュールを搭載する金物。 1サブモジュール搭載。
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

KDαシリーズの8回線試験弾器モジュール。 取付には別途ベースユニットが必要。
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 デジタル回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付) 直流抵抗17±0.5Ω(外線-機器端子間) 耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A 電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

川口電機製作所40-A ARR
加入者線を通って侵入する雷サージから交換機を防護する128回線用試験弾器機能付き保安器。
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷

KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

川口電機製作所20L取付金物(VA)
KDαシリーズの取付金物です。 P2MDF(VA側)に取り付ける際に使用します。
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。 取付には別途ベースユニットが必要。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

AC電源用アレスタ。 AC電源に入ってくる衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。
仕様●収容回線数:2回線 使用方法ACKのアース端子(E)にアース線を接続します。(E端子は必ず接地して下さい。)接地抵抗:E端子(10Ω以下) 寸法(mm)92×48×165 電流容量(A)(トータル)10
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

川口電機製作所BOX取付金物
KD-8000シリーズの取付金物。 100回線パネル及び50回線パネルをBOX(木版等)に取り付ける際に使用。
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

川口電機製作所100L取付金物(VB)
KD-8000シリーズの取付金物。 100回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

KDαシリーズの8回線端子板モジュール。 取付には別途ベースユニットが必要。
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷

KD-8000シリーズの試験引込用コード。 ジャック付モジュールに挿入し、外線側と交換機側の試験に使用。
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型) 直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間) 耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA 電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

川口電機製作所KDα-UT1 結線工具
KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。 工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
適合機種KDαシリーズ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。
タイプ切分型 クリップ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
直流抵抗0.2Ω以下(外線-機器端子間) 耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA 電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付) 直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間) 耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA 電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

KD-8000シリーズの1回線パネル。 結線方法はネジ端子接続でマルチ接続が可能。
幅(mm)40.5 高さ(mm)31 質量(g)約90 取付高(mm)42 種類1回線 奥行(m)43.6(パネル単体)、80.6(モジュール装着時)
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

川口電機製作所200-UTS
Uスリット端子を採用した、加入者ケーブル立ち上げ用のMDFに搭載して使用する試験弾器・端子板。
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

加入者ケーブル及び局内機器等の成端用100回線試験弾器。 結線方式はラッピングでマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:100回線 付属品・示名条片 14-A×1個・プロテクター×1個・本体取付ネジ×4個 絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

加入者ケーブル及び局内機器等の成端用50回線試験弾器。 結線方式は半田でマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:50回線 付属品・示名条片 14-A×1個・本体取付ネジ×2個 絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷