ゼロウインドウ スプラッシュシュアラスター当日出荷
水滴が、飛んで、流れて、残りにくく 雨天時の視界良好!
撥水力No.1のウィンドウ撥水剤。
新開発BRMシリコーンが平滑な被膜を形成し水滴の摩擦抵抗を低減!
巾の広い楕円ヘッドで隅々までラクラク施工。
撥水長持ち3か月。
フロントガラス15枚分。
用途フロントガラス撥水加工不適合プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー(着色・防眩・親水処理等)及び 輸入車等に使用されている表面鏡(一部国産車を含む)、窓ガラスの内側、ヘルメットシールド、眼鏡、ゴーグルなど使用可能回数約15枚分(フロントガラス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×59×218内容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性