5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタホウ酸バリウムとアルキッド樹脂の相乗効果で強力な防錆効果を持った速乾タイプの防錆塗料です。水性シャーシに比べ約12倍の耐久性が認められています。
用途自動車下まわりの塩害・強力防錆コート剤 タイプ速乾・ツヤ消しタイプ 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

飛散が少なく乾燥時間が速い。強力な塗装被膜をつくり、しかも頑丈なシャーシの防錆効果が得られ、美観を保ちます。
タイプ油性速乾タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
729 税込802
当日出荷

有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
タイプ水性速乾タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆 420ml性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
タイプ水性速乾タイプ 危険物の類別非危険物
1個(1L)
1,998 税込2,198
翌日出荷

UNiCON(ユニコン)シャーシークリア909
環境負荷の少ない水性タイプ。 クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。 防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。 黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。 有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。
タイプ水性速乾 乾燥時間(分)15~20(25℃) 膜厚(μm)19(3回重ね塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
869 税込956
翌々日出荷