カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • IGRIS(3)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NSK(日本精工)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6906 c3」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(59件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(52件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 LLBC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLBC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLUC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLUC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 LU NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LU

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 ZC3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ すきま・グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ すきま・グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 NRC3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 NRC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ