絞り込み
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ホーシン(HOSHIN)のすべての商品
特価

レーザーレベル 100R/100DR 受光器
ホーシン(HOSHIN)¥35,980~税込¥39,578~1セット5日以内出荷付属品クランプHC100付電源単3アルカリ乾電池×2防塵・防滴IP66オートパワーオフ30秒気泡管精度30’ / 2mm保管温度範囲(℃)-20~70動作温度範囲(℃)-10~50
レーザーレベル HS-110L/100R HS-110L/100DR 本体
ホーシン(HOSHIN)¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷測定距離直径800m。受光器100R/100DR との組合せで直径800mの範囲で使用できます。 簡単自動整準。電源ON で±5°の範囲ですばやく整準します。 軽量で防塵・防滴ボディ。1.8kgと軽量でIP66 の高い防塵・防滴性能。厳しい現場環境に対応します。測定範囲(m)800(直径)自動補正範囲±5°防塵・防滴IP66レーザークラスClass1連続使用時間(時間)本体:55(アルカリ乾電池使用)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70質量(kg)1.8寸法(mm)156×154×197気泡管精度30’ / 2mmオートパワーオフ30秒
カンシンクンジュニア
ホーシン(HOSHIN)¥66,980~税込¥73,678~1台5日以内出荷上下水管の埋設工事での菅芯・管底の測定ができます。 バカ棒、下げ振りを使用した方法に比べると、正確で2倍以上のスピードで 施工できます。 誰でも簡単に使いこなせます。丈夫で持ちやすく、サビにくいアルミ製です。用途上下水道管(塩ビ管、ヒューム管、陶管)の、菅芯と管底を測定できます。 ※ヒューム管、陶管は、カンシンクンジュニアⅡのみ、管内測定はカンシンクンジュニアⅡのみ
水抜きパイプ足場
ホーシン(HOSHIN)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷ジャッキ方式により、50Φ~100Φのパイプに使用できます。また、新たに40Φ対応の規格品がラインアップに追加されました。 勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。 手すりは、パイプを手すり受けに差込み、ボルトを締め付けるだけの簡単・安全設計です。 ※足場板は番線で固定してください。用途擁壁の点検補修や、最終検査用の足場として最適です。質量(kg)5.7許容荷重(kN)1.47(150kg)NETIS番号QS-190050-A
アルウォークオプション品 延長バー
ホーシン(HOSHIN)¥3,898~税込¥4,288~1本5日以内出荷アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。 連結金具を使用することで2 本まで連結できます。 フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。 (通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)
アルウォークオプション品 天端アンカー取付フック
ホーシン(HOSHIN)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷天端へ取付用フックです。4分のアンカーボルトに取付できます。付属品高ナット×2質量(kg)2.2
アルウォークオプション品 5分・6分取付フック
ホーシン(HOSHIN)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷アルウォークは4分対応の穴がありますが、こちらのフックを使用することで5分、6分ボルトへ対応できます。付属品高ナット×2質量(kg)1.3
垂直壁・斜壁用取付金具
ホーシン(HOSHIN)¥1,098税込¥1,2081セット5日以内出荷垂直壁・斜壁(テールアルメ・スーパーテールアルメやその他垂直・斜壁)にアルウォーク(FT足場)を取り付ける専用金具です。付属品専用プレート×1、専用ボルト×1、高ナット×1、平ワッシャ×2質量(kg)0.7
サポート整理台
ホーシン(HOSHIN)¥41,980税込¥46,1781台11日以内出荷各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。 段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。 衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!! 支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。 支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適!材質亜鉛処理材質量(kg)30/台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×850×650積載荷重(t)パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×1060×853
メタルパレット
ホーシン(HOSHIN)¥51,980税込¥57,1781セット(2枚)7日以内出荷鋼製型枠の運搬・保管に安全性と経済性を追求した収納器の決定版! 油脂を塗布し、同時にワンタッチで鋼製型枠を一体化できます。 レールonレール方式で縦・横スベリ防止と4段積みが可能です。用途鋼製型枠の整理、保管、運搬用に最適!寸法(mm)930×1048規格30型 45枚用表面処理有色クロメートメッキ質量(kg/枚)15
レベルピン
ホーシン(HOSHIN)¥3,698税込¥4,0681袋(100本)5日以内出荷材質が硬質。8角形なので安定性があり、変形が殆どありません。 ブルージング水抜き穴が4ヶ所の為、浮き上がりの心配がありません。 天端のビスが回し易いので、作業性アップ! 傾斜角度が骨材に当たっても支障なく作業可能。ビラが四方にあるため安定性抜群!用途基礎コンクリートの天端レベル出し作業が簡単にできます。質量(g/本)5
ステンレス製水圧手動ポンプN型
ホーシン(HOSHIN)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷保守が簡単で耐久性に優れています。用途アルミ水圧ジャッキに接続して使用してください。付属品添加液0.9L(型番:HAW-P-0.9)質量(kg)15(空時)タンク容量(L)15使用圧力圧力計のグリーンの範囲ホース長さ(m)3.2吐出量(mL/ストローク)27使用水清水+添加液(寒冷地で冬季は不凍液を使用) 添加液0.9L(清水1Lに添加液0.1L入れてください)
アルミ水圧ジャッキ
ホーシン(HOSHIN)¥67,980~税込¥74,778~1本5日以内出荷から17日以内出荷軽量でサビに強いアルミ製です。 保守が簡単で耐久性に優れている水圧式パイプサポートです。用途上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
つっぱり名人1010A型用 腹起し
ホーシン(HOSHIN)¥21,980~税込¥24,178~1本7日以内出荷幅(mm)75断面2次モーメント217cm4断面積(cm2)23.2断面係数(cm3)57
つっぱり名人1010A型
ホーシン(HOSHIN)¥77,980~税込¥85,778~1本5日以内出荷四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3断面係数(cm3)36.4
スーパーSSジャッキ ST型
ホーシン(HOSHIN)¥249,800~税込¥274,780~1本7日以内出荷土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般軸力(kN)98.0(許容)NETIS番号KK-110049-VR
スーパーSSジャッキ
ホーシン(HOSHIN)¥67,980~税込¥74,778~1本5日以内出荷から7日以内出荷土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号KK-110049-VR
オスネジアダプター【Type-F】
ホーシン(HOSHIN)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。
止水ボール用空気注入ホース(排気機能付)
ホーシン(HOSHIN)¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。用途止水ボールへの空気注入と排気セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付)
ホーシン(HOSHIN)¥75,980税込¥83,5781本5日以内出荷標準の空気注入ホースより空気注入速度や排気性能に優れています。仕様圧力計付、呼径300-525以上推奨長さ(m)10
止水ボール 大流量排水タイプ
ホーシン(HOSHIN)¥239,800~税込¥263,780~1本5日以内出荷から7日以内出荷バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。NETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)