絞り込み
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,185)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,522)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(948)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(831)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る

ブロックパネル
ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。 熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。 剥離剤の必要もありません。 リサイクル可能です。用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。厚さ(mm)3.5
アルミ角バタ 60角
ホーシン(HOSHIN)¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷から11日以内出荷鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
切梁サポート
ホーシン(HOSHIN)¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
コーンモルタル
ホーシン(HOSHIN)¥6,998税込¥7,6981袋(10kg)当日出荷プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
SPモルタル
ホーシン(HOSHIN)¥5,498~税込¥6,048~1袋(10kg)ほか当日出荷から5日以内出荷プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
パイプホルダー
ホーシン(HOSHIN)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
切梁サポート(KM型)
ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
アルミ合金矢板
ホーシン(HOSHIN)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から8日以内出荷重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質JIS A6N01S-T5高さ(mm)38NETIS番号QS-190032-A
垂直アルミステップ 吊り固定部N
ホーシン(HOSHIN)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷垂直アルミステップ用吊り固定部単品です。 連結部と組み合わせてご使用ください。 20mm~200mmまでの構造物へ取付可。用途垂直アルミステップ用吊り固定部N付属品連結ピン種別吊り固定部N0.4m質量(kg)12.2
垂直アルミステップ 連結部
ホーシン(HOSHIN)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷垂直アルミステップ用 連結部です。 スタンドパイプ固定式。 ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。用途垂直アルミステップ用連結部付属品連結ピン仕様スタンドパイプ固定式
ストッパーST 600用
ホーシン(HOSHIN)¥65,980~税込¥72,578~1ケース(20本)5日以内出荷裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに適合引抜型枠600mm用
クイックスティック
ホーシン(HOSHIN)¥36,980税込¥40,6781箱(6本)当日出荷唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。 舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。 アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193寸法(cm)約4×3×60質量(kg/本)約1軟化点(℃)93以上脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
FT足場
ホーシン(HOSHIN)¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。許容荷重(kN)1.96(200kg)
アルウォーク
ホーシン(HOSHIN)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般許容荷重(kN)1.96(200kg)NETIS番号KKK-170004-VE
アルミ矢板引抜工具
ホーシン(HOSHIN)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。質量(kg)2.6
SRセパ
ホーシン(HOSHIN)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(200本)ほか5日以内出荷打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
アルミ手すり
ホーシン(HOSHIN)¥4,198~税込¥4,618~1本6日以内出荷から7日以内出荷アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。 軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。付属品単管キャップ2個材質アルミ製
アルウォーク用 手すり柱
ホーシン(HOSHIN)¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。 軽量で作業効率が大幅UPします。付属品単クランプ2個、単管キャップ1個材質アルミ製質量(kg)1.7長さ(m)1.0
サポート整理台
ホーシン(HOSHIN)¥41,980税込¥46,1781台11日以内出荷各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。 段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。 衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!! 支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。 支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適!材質亜鉛処理材質量(kg)30/台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×850×650積載荷重(t)パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×1060×853
パイプパレット
ホーシン(HOSHIN)¥16,980税込¥18,6781セット(2本)5日以内出荷セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット 単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。 立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。 強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。規格48.6Φパイプ50本用表面処理有色クロメートメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280質量(kg/本)3.8
レベルピン
ホーシン(HOSHIN)¥3,698税込¥4,0681袋(100本)5日以内出荷材質が硬質。8角形なので安定性があり、変形が殆どありません。 ブルージング水抜き穴が4ヶ所の為、浮き上がりの心配がありません。 天端のビスが回し易いので、作業性アップ! 傾斜角度が骨材に当たっても支障なく作業可能。ビラが四方にあるため安定性抜群!用途基礎コンクリートの天端レベル出し作業が簡単にできます。質量(g/本)5
アルミ腹起し
ホーシン(HOSHIN)¥33,980~税込¥37,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質JIS A6N01S-T5高さ(mm)120
スーパーSSジャッキ
ホーシン(HOSHIN)¥67,980~税込¥74,778~1本5日以内出荷から7日以内出荷土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号KK-110049-VR
クイックパッチグレー
ホーシン(HOSHIN)¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷コンクリートにおける段差修正や補修を目的としたアクリル樹脂系モルタルのコンクリート段差補修材です。材料を混ぜるだけで簡単に補修でき、耐久性に優れています。
垂直アルミステップ 吊り固定部N用
ホーシン(HOSHIN)¥7,198税込¥7,9181本5日以内出荷垂直アルミステップ 吊り固定部N用オプション品 凹凸のある構造物への設置にご使用ください。用途垂直アルミステップ用吊り固定部N用仕様HAS-FC用種別フック背面連結金具N材質鋼製質量(kg)1.3
垂直アルミステップ用 背カゴ
ホーシン(HOSHIN)¥51,980~税込¥57,178~1セット5日以内出荷垂直アルミステップ用 背カゴです。 背中から後方へ倒れたとしても墜落の危険性を低減します。 吊り固定部、連結部兼用。 ※垂直アルミステップ標準セットへは、吊り固定部へ×1、連結部へ×1、取り付けてご使用ください。 ※ピン脱着タイプは、工具を使用せず背カゴの取り外しを行うことが出来ます。用途垂直アルミステップ用背カゴ材質鋼製、アルミ製(リング)質量(kg)6.1
垂直アルミステップF式 連結部
ホーシン(HOSHIN)¥45,980~税込¥50,578~1本5日以内出荷垂直アルミステップF式用 連結部です。 スタンドパイプの長さを標準タイプで180mm調整可。 左右で別々に長さを調整可能なため、起伏のある壁面にも柔軟に設置可能です。 ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。用途垂直アルミステップF式用連結部付属品連結ピン仕様スタンドパイプ自在式
垂直アルミステップ
ホーシン(HOSHIN)¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷垂直アルミステップ新タイプです。 スタンドパイプが調整できるため、様々な現場にフィットします。 運搬時はパイプを収納でき、保管や移動が容易です。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m) ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。仕様吊り固定部N、F式連結部1.0m×2種別F式標準セット2.4m質量(kg)24.6許容荷重(kN)0.98(100kg)
アルウォークオプション品 内手すりホルダー
ホーシン(HOSHIN)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
MFタイ
ホーシン(HOSHIN)¥24,980~税込¥27,478~1ケース(100本)5日以内出荷鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。